カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • バイク純正部品(34)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 縫製用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-b1」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から26日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から92日以内出荷
電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)電力量ステーション ステーション部omron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ大型長軸かま 水平全回転 12-15MMヒロセ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から23日以内出荷
MMC201A アライドテレシスMMC201Aアライドテレシス
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
マザーボードピン分岐ケーブル アイネックスマザーボードピン分岐ケーブルアイネックス
389税込428
1本
4日以内出荷
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
ブラックピッチ(mm)コネクタ:2.54内容2本入コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X700 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X700コガネイ
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
規格7X1520スプライン, 7X1520図解NoDB265SP L 本体部品_No.13、KM26 B 本体部品_No.21、DB21D-1C 2G 本体部品_No.12、MB2630U 本体部品_No.13、MB200-1U-C 本体部品_No.12、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、DB263D B 本体部品_No.15、DB21D L 本体部品_No.12、MB264MU 本体部品_No.21、DB261B 本体部品_No.13、MB2330U-S 本体部品_No.11、MB200-1L 本体部品_No.12、OS26KL 本体部品_No.13、DB263 L 本体部品_No.13、DB21D-1 L 本体部品_No.12、DB21D B 本体部品_No.12、DB263 B 本体部品_No.13、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MB200-1G 本体部品_No.12、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.13、MB260AU-C 本体部品_No.14、KM26 2G 本体部品_No.20、MB251HU 本体部品_No.13など
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KM-1B材質PP長さ(mm)1000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)75毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
分離型モーターモジュール、サイズΦ69、5V駆動 Keigan分離型モーターモジュール、サイズΦ69、5V駆動Keigan
65,980税込72,578
1個
翌日出荷
DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:大)提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
分離型モーターモジュール、サイズΦ46、5V駆動 Keigan分離型モーターモジュール、サイズΦ46、5V駆動Keigan
49,800税込54,780
1個
翌日出荷
DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:中)提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
エアバッグ(R) カーテン (GH) MAZDA(マツダ)エアバッグ(R) カーテン (GH)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(B0J8-)ウルトラソニック センサー MAZDA(マツダ)(B0J8-)ウルトラソニック センサーMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(B63B-)ドアー ミラー ハウジング(R) MAZDA(マツダ)(B63B-)ドアー ミラー ハウジング(R)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(B63B-)ハウジング(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(B63B-)ハウジング(L),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
B-series 10Gb SFP+ LW 10km 1pk Sec XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)B-series 10Gb SFP+ LW 10km 1pk Sec XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
939,800税込1,033,780
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
MSA互換SFPモジュール:最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。スイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバーITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
3,398税込3,738
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
【レンタル】ドップラー式車両警報システム 日本仮設【レンタル】ドップラー式車両警報システム日本仮設
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から5日以内出荷
屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1-A CH1-B に対して1~80km/hの範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接点時間】CH1-A、CH1-B に対して1~20秒の範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接近・離反設定】CH1-A、 CH1-B に対して設定可能 (別々には設定不可)、【接点出力】CH1-A・CH1-B 各々に対して有電圧・ 無電圧の設定が可能、【検知距離】10-30m (最小設定) 40-90m (最大設定) ※目安セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書材質【筐体】カバー:PC/ボディー:グラス入 PC質量(kg)【ドップラセンサー】2以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む【筐体】ライトグレー、【回転灯】黄/赤/青使用温度範囲(℃)-10~45電源(V)DC12±10%消費電力(W)2以下(検知時) ※ドップラーセンサのみ検出方式マイクロ波レーダー方式出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5Aセンサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、最大車両検知距離:90m 程度※車種・環境により変動あり、速度分解能:1km/h外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】160×100×210※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く保護等級IP65データ出力【速度】RS-232C:1ch出力接点2ch:2A/40VAC,2A/40VDCアンテナホーンアンテナ、指向性水平:28度/垂直:70度※検知角度とは異なる入力電源(V)AC100±10%サービス分類レンタル
分離型モーターモジュール、サイズΦ40、5V駆動 Keigan分離型モーターモジュール、サイズΦ40、5V駆動Keigan
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:小)提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
MARK B,SI*TYPE 1*  87125KM9710ZA ホンダMARK B,SI*TYPE 1* 87125KM9710ZAホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MARK,B*TYPE-1*  87125KM4300ZA ホンダMARK,B*TYPE-1* 87125KM4300ZAホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面 木目常磐精工
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
適合対応ウエイトアーム:SKW-A材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード木目、(フレーム)ブラックタイプ片面材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内専用パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)
(82860)Rドアホールカバー ニッサン(82860)Rドアホールカバーニッサン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type) FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
NC1GL15B-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータFXC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1個
5日以内出荷
B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
COWL SET*PB-143M*  772B1KM3000ZC ホンダCOWL SET*PB-143M* 772B1KM3000ZCホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
MARK B,FORK*T 1*  87108KM9300 ホンダMARK B,FORK*T 1* 87108KM9300ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
MARK B,RR*TYPE 1*  87121KM9710ZA ホンダMARK B,RR*TYPE 1* 87121KM9710ZAホンダ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
COWL,RR.*NH-138*  772B1KM3000ZA ホンダCOWL,RR.*NH-138* 772B1KM3000ZAホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
STRIPE B,*TYPE 1*  83604KM9710ZA ホンダSTRIPE B,*TYPE 1* 83604KM9710ZAホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
MARK B,*T*TYPE 1*  87108KM9300ZA ホンダMARK B,*T*TYPE 1* 87108KM9300ZAホンダ
499税込549
1個
5日以内出荷
(82861)Rドアホールカバー ニッサン(82861)Rドアホールカバーニッサン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
COWL SET*NH-131M*  772B1KM3000ZB ホンダCOWL SET*NH-131M* 772B1KM3000ZBホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷