カテゴリ
- 科学研究・開発用品(35)
- 液送/ポンプ類(28)
- 実験関連品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 油圧補器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ダイヤフラムポンプ(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 真空機器(4)
- 建築金物(14)
- 建材・エクステリア(12)
- オフィス家具(9)
- 機構部品(8)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KNF(40)
- 関東機材(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- PROST's(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(1)
- TOEX(LIXIL)(12)
- TRUSCO(6)
- イトーキ(9)
- エレコム(1)
- カワグレ(12)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ホンダ(3)
- 吉川化成(2)
- 武蔵ホルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

小型真空ポンプ・コンプレッサー
KNF¥87,980税込¥96,7781台当日出荷真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM接続口径6質量(kg)1.3消費電力(W)19到達真空度(kPa)13(130mbar)加圧圧力(kPa)250(2.5bar)排気速度1.5~7Lサイズ(mm)156×119×75アズワン品番64-6360-90
真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)
KNF(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4アズワン品番1-5052-02最大風量(L/min)5.5
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ
KNF¥189,800税込¥208,7801個当日出荷アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ
KNF¥219,800~税込¥241,780~1個当日出荷から10日以内出荷耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
ダイヤフラム式送液ポンプ
KNF(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から61日以内出荷チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)電源(V)100~230最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM許容温度(℃)(液体)+5~+80
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
KNF¥259,800~税込¥285,780~1台当日出荷から5日以内出荷メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
KNF¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から90日以内出荷ダイアフラム式ドライ真空ポンプ電圧(V)230(50Hz)電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
送液ポンプ
KNF¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min質量(kg)1制御方式手動材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティングサイズ(mm)130×99×177アズワン品番1-9888-05
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付
KNF¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から60日以内出荷メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。校正証明書一般校正
ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT
KNF¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から41日以内出荷流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付
KNF¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付
KNF¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷から60日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。校正証明書一般校正
耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付
KNF¥419,800~税込¥461,780~1台5日以内出荷から90日以内出荷ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。校正証明書一般校正
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付
KNF¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から91日以内出荷オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。校正証明書一般校正
【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル
KNF¥8,098~税込¥8,908~1台翌日出荷から4日以内出荷エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付
KNF¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。校正証明書一般校正
防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ
KNF¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66到達真空度(kPa)0.6(6mbar)加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS
KNF¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷から61日以内出荷温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル
KNF¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2
KNF¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
定量ポンプ SIMDOS
KNF¥259,800~税込¥285,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m接続口径UNF1/4"-28質量(kg)0.9外形寸法(mm)150×93×144消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz外部制御機能無許容周囲温度(℃)5~40タイマー設定1秒~99時間59秒流体粘度(cSt)150c液温(℃)5~80流量0.03~20商品タイプ本体
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
KNF¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から75日以内出荷真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200~250kPa(2~2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。
卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18
KNF¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷扱うガスに合わせて2種類の接ガス部材質を用意しました。減圧・加圧両方に対応。コンプレッサーとしても使用可能。仕様加圧圧力(MPaG):0.25質量(kg)1.9外形寸法(mm)W90×D164×H141電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(kPa)16排気速度(L/min)(50Hz時)5.5加圧圧力(kPa)250接続口径(Φmm)Φ4 チューブフィッティング付き材質(ポンプヘッド)PPS材質(ダイアフラム)PTFEコーティング材質(バルブ)FFKM
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ
KNF¥269,800~税込¥296,780~1台7日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)
KNF¥399,800~税込¥439,780~1個8日以内出荷から92日以内出荷ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
真空コントローラー
KNF¥529,800税込¥582,7801個7日以内出荷タッチパネルとジョグダイヤルによる容易な操作で圧力を自動制御します。幅(mm)101高さ(mm)181奥行(mm)67電圧(V)100-240電源AC吐出口径(ID)Φ10mmアズワン品番3-5139-01吸込口径(ID)Φ10mm
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら