カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「kr2000」の検索結果

2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KR
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120KR
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(T) NPTF使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から8日以内出荷国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。タイプMF
グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点)
CHINO(チノー)¥579,800税込¥637,7801台15日以内出荷KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点)
CHINO(チノー)¥439,800税込¥483,7801台15日以内出荷KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
グラフィックレコーダ H144×W144×D200mm KR2Sシリーズ
CHINO(チノー)¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。 5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100KR
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。用途傷の付きやすい品物の搬送に材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール直径(Φmm)48ホイール幅(mm)12
マフラー Single Round Φ 100 Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)TRUCK RUNNER 200 2006 > SYM Quad
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥61,980税込¥68,1781個71日以内出荷適合車種Sym TRUCK RUNNER 200 (2006-2006)