カテゴリ

  • バイク純正部品(230)
  • メカニカル部品(25)
  • 機構部品(12)
  • バイク部品(9)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr52」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管カバー ノーリツ配管カバーノーリツ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
879税込967特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ガス給湯器 浴室リモコン ノーリツガス給湯器 浴室リモコンノーリツ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(1kg)
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
ガス給湯器 台所リモコン ノーリツガス給湯器 台所リモコンノーリツ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 断熱給排気トップ ノーリツ給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 断熱給排気トップノーリツ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)総ころ複列円筒ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から30日以内出荷
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタッド付きで取り付け容易です。
用途一般産機用。
T39シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-D4 / 4D型、T39-D52 / 5.2D型、T39-KL / KL型、T39-KR / KR型、T39-BCR4 / 4BC型 V溝付き、T39-BCR52 / 5.2BC型 V溝付き、T39-DR52 / 5.2D型 V溝付き
クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
CUSHION ASSY,REAR    52400KRNJ21 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400KRNJ21ホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
FORK REAR    52100041010P ホンダFORK REAR 52100041010Pホンダ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,REAR    52410KRNE51 ホンダDAMPER COMP,REAR 52410KRNE51ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
FORK REAR    52100056680AB ホンダFORK REAR 52100056680ABホンダ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,REAR    52410KRNA81 ホンダDAMPER COMP,REAR 52410KRNA81ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
FORK REAR    52100028305Z ホンダFORK REAR 52100028305Zホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400KRHG01 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400KRHG01ホンダ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,REAR    52410KRN671 ホンダDAMPER COMP,REAR 52410KRN671ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400KRJ901 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400KRJ901ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,REAR    52410KRNB01 ホンダDAMPER COMP,REAR 52410KRNB01ホンダ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP.,REAR    52410KR3003 ホンダDAMPER COMP.,REAR 52410KR3003ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
FORK REAR    52100041020XR ホンダFORK REAR 52100041020XRホンダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400MKRT11 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MKRT11ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400KRN851 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400KRN851ホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
CASE COMP,DAMPER    52425KRNA31 ホンダCASE COMP,DAMPER 52425KRNA31ホンダ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,REAR    52410KRN841 ホンダDAMPER COMP,REAR 52410KRN841ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,REAR    52410KRNA11 ホンダDAMPER COMP,REAR 52410KRNA11ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400KRJ902 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400KRJ902ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400KRNA41 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400KRNA41ホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
FORK REAR    52100074010Z ホンダFORK REAR 52100074010Zホンダ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
DAMPER COMP,REAR    52410KRN711 ホンダDAMPER COMP,REAR 52410KRN711ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
CASE COMP,DAMPER    52425KRNB91 ホンダCASE COMP,DAMPER 52425KRNB91ホンダ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
CASE COMP,DAMPER    52425KRNA81 ホンダCASE COMP,DAMPER 52425KRNA81ホンダ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷