カテゴリ

  • 医療(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-104」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O脚補正クロスサンダル M KS-104 ホワイト キクスイサンダルO脚補正クロスサンダル M KS-104 ホワイトキクスイサンダル
2,698税込2,968
1足
5日以内出荷
O脚補正クロスサンダル S KS-104 ホワイト キクスイサンダルO脚補正クロスサンダル S KS-104 ホワイトキクスイサンダル
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
O脚補正クロスサンダル LL KS-104 ホワイト キクスイサンダルO脚補正クロスサンダル LL KS-104 ホワイトキクスイサンダル
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
O脚補正クロスサンダル L KS-104 ホワイト キクスイサンダルO脚補正クロスサンダル L KS-104 ホワイトキクスイサンダル
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
O脚補正クロスサンダル LL KS-104 ブラック キクスイサンダルO脚補正クロスサンダル LL KS-104 ブラックキクスイサンダル
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
O脚補正クロスサンダル L KS-104 ブラック キクスイサンダルO脚補正クロスサンダル L KS-104 ブラックキクスイサンダル
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
O脚補正クロスサンダル S KS-104 ブラック キクスイサンダルO脚補正クロスサンダル S KS-104 ブラックキクスイサンダル
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
O脚補正クロスサンダル M KS-104 ブラック キクスイサンダルO脚補正クロスサンダル M KS-104 ブラックキクスイサンダル
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
リチウムイオンバッテリー クロダルマリチウムイオンバッテリークロダルマ
8,490税込9,339
1個
4日以内出荷
KS-104用のリチウムイオンバッテリー。 またKS-100の予備バッテリーとしても可能。
セット内容リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)質量(g)約247外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×109×24定格出力15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります風量調整押しボタン式/4段階充電時間(時間)6.5~7.5(目安)充電可能回数約500回定格入力DC8.4V/1500mAhまで
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
ニッケル甲丸スナップ ニッサチェインニッケル甲丸スナップニッサチェイン(2件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。材質スチール材質/仕上スチール/ニッケルメッキ種類スナップフック仕上ニッケル
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
ポットスプリンクラー噴水 タカギポットスプリンクラー噴水タカギ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。
用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
甲丸スナップ ニッサチェイン甲丸スナップニッサチェイン
15,980税込17,578
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップフック
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
559税込615
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業ステンレス製裸フレキ日本シーム工業
15,980税込17,578
1巻(1m)ほか
翌日出荷から20日以内出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
3カ-W KRSブラインドN(SF 大阪魂3カ-W KRSブラインドN(SF大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブ(おねじ) TKSMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チャートバッグ(キーロックタイプ) ケルンチャートバッグ(キーロックタイプ)ケルン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
各診療科・検査窓口に備えたキーで開閉する鍵付のチャートバッグ。 キーはどのバッグにも使える万能型で、信頼性の高さに比して、管理は簡単です。
材質(表装)軟ビ抗菌入り特殊カーフ付属品鍵×2個寸法(幅W×高さH)(mm)420×300松吉医科器械コード21-6405-00
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
スリーブ(半割型) 未来工業スリーブ(半割型)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
スリーブ工法に使用します。
スリーブ1 未来工業スリーブ1未来工業
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
スリーブ工法に使用します。
バックアップスリーブ25mm充填用 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用未来工業
469税込516
1セット
翌日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用未来工業
399税込439
1個
翌日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
スリーブ1(共住区画用) 未来工業スリーブ1(共住区画用)未来工業
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
スリーブ工法に使用します。
Lorlin ロータリスイッチ CKS1049 LORLINLorlin ロータリスイッチ CKS1049LORLIN
869税込956
1個
5日以内出荷
Lorlin CKSシリーズIP67シールドロータリスイッチ. CKSシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格を備えるように設計されています。 ただし、IP66 / IP67等級のフロントパネルシールが追加されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 このスイッチには、各スイッチに対して最大12ポジションの極が最大4極あります。 はんだ又は基板端子のオプションもあります。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP66シール構造のフロントパネル 強い水流から保護 IP67シール構造のフロントパネル 水深1 mへの一時的な浸漬の効果に対する保護(補助が必要)
仕様定格電圧 = 250 V ac/dc, 24V dc幅 = 26.2 (Dia.)mm寸法 = 26.2 (Dia.) x 64.1mm末端様式 = Solder TagIP保護等級 = IP67接触タイプ = ノンショートRoHS指令(10物質対応)対応
防水熱電対プローブ ライン精機防水熱電対プローブライン精機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
TC-330WP専用のプローブ。防水構造により、水回りや濡れた手でも使用可能。
用途食品の温度管理や実験室等で防水が必要な事象に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-susMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CKS1049 LORLINCKS1049LORLIN
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ LORLINLorlin ロータリスイッチLORLIN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
AC充電用アダプター クロダルマAC充電用アダプタークロダルマ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
KS-100(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリー(KS-104)を充電する為のAC充電用アダプターになります。
セット内容AC充電用アダプター1個充電時間(時間)約6.5~7.5
パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
小形ロータリーディップスイッチ A6K / A6KS Aratas(旧:omron)小形ロータリーディップスイッチ A6K / A6KSAratas(旧:omron)
329税込362
1個
9日以内出荷から81日以内出荷
デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付 ライン精機デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付ライン精機
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷から45日以内出荷
防水型デジタル温度計「TC-330AWP」とK型熱電対プローブのセット品IP65相当の防水構造で、水まわりや濡れた手でも安心して使用可能測定対象(液体/半固体)や測定温度帯(最高800℃まで)に応じてお選びください。高精度な温度測定が可能データホールド機能、オートパワーオフ機能搭載計測データ保存、最小値/最大値表示、リラティブ(相対値)測定機能付き
質量(g)210(本体のみ・電池込み)電源006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対K電池寿命約500時間ケーブル長(mm)1000入力数1