カテゴリ
- バイク純正部品(490)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(270)
- 農業機械(269)
- 切削工具(97)
- 制御機器(73)
- 建築金物(62)
- 作業工具(42)
- 家電(33)
- 安全標識(32)
- 物流用品(31)
- 測定用品(29)
- 科学研究・開発用品(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- バイク部品(23)
- メカニカル部品(23)
- 電気材料(21)
- 事務用品(21)
- オフィス家具(20)
- 機構部品(18)
- 電動工具(15)
- 医療(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 保管用品(8)
- 住設機器(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 厨房用品(6)
- 安全用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 作業服(6)
- 縫製用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 介護用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 溶接用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(11)
- audio-technica(18)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- NASTA(ナスタ)(43)
- omron(オムロン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ParkerTAIYO(48)
- SKC(15)
- SMC(214)
- TRUSCO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- アトムリビンテック(16)
- クボタ計装(11)
- サクラクレパス(10)
- タンガロイ(58)
- ホンダ(380)
- 三菱(21)
- 光(26)
- 角利(角利産業)(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ks-5」の検索結果

クルトガKS05
uni(三菱鉛筆)¥499税込¥5491本当日出荷芯が回ってトガりつづけるシャープ。芯が均一に摩耗してトガり続けます。ずっと細い文字を書き続けられるので、。ノートもすっきりします。更に筆記時のブレを抑えた新設計・新エンジン搭載。エラストマーグリップ搭載でより書きやすく進化しました。芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
KS-5 採便管 ラベル付 1セット 50本×10包装
東洋器材科学¥19,980税込¥21,9781セット(10袋×50本)8日以内出荷サジが長く、スタンダードなサイズの採便管。キャリブレア保存液入り仕様●摘要:キャリブレア保存液入●サイズ:16 Φ×94mm●材質:本体/PP、キャップ/PEアズワン品番65-8737-23
ボディパッド ニー MT-KS005KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS005KR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー&;レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 18-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI KATANA (18-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド備考SUZUKI KATANA (18-21)タイプKnee Body Pad
ボディパッド ニー MT-KS005SR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS005SR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD メタリックシルバーwithブラック&;レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 18-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:メタリックシルバー/ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI KATANA (18-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色メタリックシルバー/ブラック/レッド備考SUZUKI KATANA (18-21)タイプKnee Body Pad
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05F
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。材質超硬適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステン伸縮ノズルKS5S
麻場¥3,298税込¥3,6281本7日以内出荷作業に合わせて伸縮できる優れものです。適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機質量(g)110取付ねじG1/4全長(cm)360~850
鉄鋼用マーカー細字
サクラクレパス(5件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(65本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム
信栄物産(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から10日以内出荷大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
食品用片開きシート(500W×1000)
ワタナベ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100枚)当日出荷食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01質量(g)990縦(mm)1000横(mm)500
KSクランプドブメッキ
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
リファインシリーズ スイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上回路方式片切適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー
NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス


スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
コーンサイン 普通反射タイプ
仙台銘板(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から8日以内出荷わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。仕様封入型反射シート使用材質ポリプロピレン発泡厚さ(mm)4寸法(mm)300×500種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザイン文字入り
ピグマックス 細字
サクラクレパス¥99税込¥1091本当日出荷金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル質量(g)8タイプツイン適合温度(℃)5~40線の太さ細字


デジスケール「バルケット」
ドリテック(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス質量(g)約404種類デジタルスケール電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)5000最小表示(g)1計量皿寸法(mm)128×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31表示形式デジタルオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲5~5000g計量皿形状角皿ひょう量単位g
TKSチューブラ鎌錠
アトムリビンテック(15件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥919~税込¥1,011~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック(19個)当日出荷から6日以内出荷抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
...