カテゴリ
- 建築金物(1,125)
- 内装商品(664)
- 安全用品(343)
- コーナーガード・クッション(251)
- 配管・水廻り設備部材(843)
- 吊・支持金具(77)
- 継手・パイプ(144)
- 機構部品(694)
- アルミフレーム(120)
- 店舗什器・備品(259)
- 看板・POP・掲示用品(133)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
- 金属素材(13)
- 空調・照明・電設資材(772)
- 電路支持材/支持金具(80)
- 防災用品(120)
- 転倒防止用品(39)
- 作業工具(3,048)
- ドライバー/ビット(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,098)
- メカニカル部品(1,463)
- オフィス家具(1,059)
- 科学研究・開発用品(989)
- パソコン/周辺機器(930)
- 制御機器(783)
- 保管用品(599)
- 測定用品(473)
- 物流用品(438)
- 建材・エクステリア(420)
- 家電(417)
- ポンプ・送風機・電熱機器(411)
- 切削工具(188)
- 厨房用品(150)
- 清掃用品(135)
- バイク部品(124)
- 事務用品(122)
- 電気材料(119)
- 農業機械(115)
- 作業服(105)
- FA担当者のオススメ新商品(98)
- 塗装・養生・内装用品(98)
- 溶接用品(95)
- 介護用品(94)
- 農業・園芸資材(92)
- 卓上消耗品(90)
- 防犯用品(89)
- 船舶用品・漁業資材(86)
- 電動工具(86)
- 医療(82)
- 研磨材(81)
- 住設機器(73)
- カー用品(73)
- 安全保護具(64)
- 学童・教育用品(60)
- 安全標識(57)
- トラック用品・パーツ(56)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
- 日用品(50)
- はんだ関連・静電気対策用品(41)
- 農具(41)
- 測量用品(土木/建設)(38)
- 自動車補修部品(36)
- 自転車部品(32)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- バッテリー・電装(29)
- マスク(29)
- 整備工具・収納(28)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 自動車用オイル・ケミカル(24)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 空圧工具(22)
- 完成車(20)
- クリーンルーム用品(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 鈑金・塗装(15)
- 測定関連サービス(13)
- 救急・衛生(12)
- 梱包用品(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- エンジン工具(9)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 塗料(7)
- ヘルスケア(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- テープ(5)
- 理美容(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 手袋(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- タイヤ・足回り(4)
- バイク純正部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
材質
- ABS樹脂(5)
- SUS201(4)
- SUS304(86)
- SUS316(6)
- SUS316L(4)
- SUS430(5)
- アルミニウム(26)
- ウレタン(10)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(13)
- ゴム(5)
- スチール(123)
- ステンレス(29)
- ニトリルゴム(NBR)(74)
- ポリウレタン(PU)(8)
- ポリエチレン(PE)(21)
- 亜鉛めっき鋼板(14)
- 亜鉛合金(17)
- 塩ビ(PVC)(62)
- 樹脂(14)
- 黄銅(真鍮)(7)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(70)
- TRUSCO(338)
- APLUS(クマモト)(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(43)
- MYST(10)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(60)
- ハイロジック(52)
- ACE(エース)(39)
- LAMP(スガツネ工業)(128)
- JAPPY(5)
- アカギ(21)
- SMC(2,717)
- エスコ(1,087)
- IKO(日本トムソン)(1,046)
- イトーキ(523)
- Panasonic(パナソニック)(413)
- テクノフレックス(348)
- 内田洋行(333)
- TAKIGEN(タキゲン)(314)
- ヤガミ(300)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l型」の検索結果

M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具19型Lクローム
TRUSCO(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金具。自動車部品取付金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ジョイント金具24型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
マルチ金物 L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から翌日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
L字金具 ステンレス製
(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
【オーダー】アルミ アングル(A6063)
ノーブランド(50件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
工事物件タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26ケーブルVCTFコードマグネット○プラグ形状L型USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
安全クッション L字型
(75件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
アングル L型 SUS304
(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。用途架台や配管支持、各種補強材材質SUS304幅(mm)40厚さ(mm)3タイプ両面穴(釘穴付)タイプサイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5穴寸法(Φmm)10×25販売区分業務用
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
(40件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
フロアースタンドB (L型)
友屋(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400質量(kg)約3.3色クローム
L型ホース継手
ノールマ(56件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
カード立て L型 アクリル
¥89~税込¥98~1個当日出荷透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 見やすい角度が付いているL型のカード立てです。用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
L型プラグアダプター(横)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。質量(g)16タイプ横コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
支持金具 L型ブラケット SUS304製
(27件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
ハイパーL型
オルファ(30件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337色イエロー/ブラック質量(g)86規格L型適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションL字型 クリア
カーボーイ(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状L字型色クリア取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
万能L型
オルファ(31件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150色イエロー材質(本体)ABS樹脂質量(g)70規格L型適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
...











































![L型カード立 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07580825-210713-02.jpg)