カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,059)
- 油圧機器・油圧ホース(1,237)
- 科学研究・開発用品(756)
- 自動車純正部品(720)
- メカニカル部品(660)
- 農業機械(641)
- FA担当者のオススメ新商品(382)
- 配管・水廻り設備部材(335)
- 制御機器(284)
- 空調・照明・電設資材(266)
- 測定用品(263)
- 家電(231)
- 機構部品(182)
- 清掃用品(180)
- 建築金物(174)
- 医療(150)
- 物流用品(136)
- ポンプ・送風機・電熱機器(129)
- 保管用品(126)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
- 切削工具(104)
- 厨房用品(100)
- バイク純正部品(85)
- 溶接用品(81)
- 店舗什器・備品(77)
- 作業工具(72)
- 防災用品(60)
- 電気材料(51)
- 作業服(48)
- 自動車補修部品(46)
- 建材・エクステリア(42)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- パソコン/周辺機器(38)
- 電動工具(36)
- バイク部品(33)
- 救急・衛生(29)
- 日用品(28)
- 鈑金・塗装(27)
- 介護用品(26)
- 事務用品(26)
- 卓上消耗品(25)
- 梱包用品(24)
- カー用品(22)
- 農業・園芸資材(22)
- 測定関連サービス(20)
- オフィス家具(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 安全用品(17)
- 肥料・農薬・除草剤・種(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- クリーンルーム用品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 洗剤・除去剤(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 防犯用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 洗車・清掃(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 住設機器(9)
- 自転車部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 研磨材(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- エンジン工具(8)
- ヘルスケア(7)
- 手袋(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- マスク(6)
- 空圧工具(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 安全保護具(4)
- 食品・飲料(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- テープ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農具(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(609)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(772)
- CKD(187)
- MAZDA(マツダ)(78)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- SMC(2,685)
- SUS(エスユーエス)(85)
- TRUSCO(80)
- YAMAZEN(山善)(153)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- アズワン(68)
- コガネイ(78)
- ニッサン(613)
- ノーブランド(97)
- ホンダ(82)
- マキテック(98)
- メイキコウ(75)
- 十川ゴム(132)
- 旭製作所(99)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l-500」の検索結果

カッターナイフL型500G
エヌティー¥699税込¥7691本当日出荷ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
ドライバーカッターL500
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち用途厚物切断用カッター仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
グリップチューブ L=500
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質合成ゴム寸法(mm)35×0.5×500質量(g)26シリーズGF
ネオスデタージェントL-500F
ネオス¥18,980税込¥20,8781缶(18L)翌々日出荷ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH9.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状弱アルカリ性液体
ドライバーカッター L500 オートロック式
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです用途厚物切断用カッター仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番401-3051材質本体、ホルスター:ABS樹脂全長(mm)202色イエロー摘要オートロック式質量(g)160規格L型刃厚(mm)0.5替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒材質(刃)ステンレス鋼適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
L-500用電磁式プローブ
ケツト科学研究所¥139,800税込¥153,7801本8日以内出荷膜厚計L-500用新開発プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。L字型測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2500または99.0mils
L-500用電磁式プローブ
ケツト科学研究所¥239,800税込¥263,7801本8日以内出荷膜厚計L-500用新開発プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。パイプ内面測定用測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2500または99.0mils
L-500用渦電流式プローブ
ケツト科学研究所¥169,800税込¥186,7801本8日以内出荷膜厚計L-500用新開発プローブ。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。L字型測定方式渦電流式測定精度50μm未満±1.0μm/50μm以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
酸素ボンベラック(300L・500Lボンベ兼用) 200×182×500
ナビス(アズワン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷材質スチール(メラミン焼き付け塗装)寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm質量(kg)約2.8タイプボンベ1本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500アズワン品番8-9558-01取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L500タイプ(L494mm)消費電力(W)11.6本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
小型X型レール L=500
中央精機¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)1.4レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアームL500キット
SUS(エスユーエス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 トナーP 500/500L/500H(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 トナーP 500/500L/500H(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,390~税込¥8,129~1個翌々日出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。種別クイック式色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500E
BROADCOM¥299,800税込¥329,7801セット(1500個)8日以内出荷Broadcom ACPL-061L は、AlGaAs 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合オプトカプラです。低電力ニーズに対応します。フォトカプラは、最高 1.5mA の IDD 温度で超低電力を消費します。順方向電流は 1.6 mA と低く、ほとんどのマイクロプロセッサによる直接電流駆動が可能です。超低消費電力 IDD:1.5mA ( 最大 ) 低入力電流容量 :1.6mA ( 最小 スルーレート制御出力を内蔵 イネーブルピン VE による 3 ステート出力仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=500MM
ノーケン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍。ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能。自己保持機能付き。接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能仕様●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上材質電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)幅(mm)4.5、制御幅:60~850(L=1000)寸法(mm)(フロート咆水)51使用温度範囲(℃)0~+80保護構造IP42耐電圧1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上500VDC(電源端子~接地端子間)耐衝撃(m/s2)100ロッド長さ(mm)500
...





































![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 トナーP 500/500L/500H(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)