フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=500MM
上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍
ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能
自己保持機能付き
接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能
- 仕様
- ●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上
- 材質
- 電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)
- 幅(mm)
- 4.5、制御幅:60~850(L=1000)
- 寸法(mm)
- (フロート咆水)51
- 使用温度範囲(℃)
- 0~+80
- 保護構造
- IP42
- 耐電圧
- 1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上500VDC(電源端子~接地端子間)
- 耐衝撃(m/s2)
- 100
- ロッド長さ(mm)
- 500
- 内容量
- 1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ


























