カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1,131)
- 農業機械(634)
- FA担当者のオススメ新商品(310)
- 配管・水廻り設備部材(220)
- 空調・照明・電設資材(214)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- 科学研究・開発用品(201)
- 測定用品(171)
- 制御機器(152)
- メカニカル部品(139)
- 機構部品(138)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(107)
- 切削工具(97)
- 建築金物(96)
- 溶接用品(66)
- 物流用品(64)
- 厨房用品(59)
- 店舗什器・備品(57)
- 作業工具(54)
- 医療(52)
- 清掃用品(48)
- 防災用品(48)
- 作業服(44)
- バイク部品(34)
- 自動車補修部品(34)
- 電気材料(33)
- パソコン/周辺機器(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 鈑金・塗装(27)
- 家電(26)
- 電動工具(26)
- カー用品(22)
- 卓上消耗品(20)
- 日用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 事務用品(20)
- 保管用品(19)
- 建材・エクステリア(19)
- 梱包用品(16)
- 救急・衛生(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 学童・教育用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 介護用品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 安全用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 洗車・清掃(9)
- 自転車部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 農業・園芸資材(8)
- トラック用品・パーツ(7)
- 整備工具・収納(6)
- マスク(6)
- 手袋(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 空圧工具(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 住設機器(5)
- ヘルスケア(5)
- エンジン工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 防犯用品(4)
- 縫製用品(4)
- テープ(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 食品・飲料(3)
- 農具(3)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(748)
- BIGM(丸山製作所)(609)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- 十川ゴム(132)
- コガネイ(78)
- ニッタ(65)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- アキツ(57)
- オサメ工業(42)
- TRUSCO(40)
- CKD(36)
- 東和制電工業(TOWA)(35)
- 阪口製作所(33)
- DNライティング(31)
- コンサス(30)
- 大菱計器製作所(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- ノーブランド(26)
- ゼンシン(24)
- ブランドをもっと見る
「l-500」の検索結果

カッターナイフL型500G
エヌティー¥699税込¥7691本当日出荷ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
ドライバーカッターL500
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち用途厚物切断用カッター仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
グリップチューブ L=500
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷台車の手すりなどに取り付けて使用する熱収縮チューブです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質合成ゴム寸法(mm)35×0.5×500質量(g)26シリーズGF
ドライバーカッター L500 オートロック式
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです用途厚物切断用カッター仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番401-3051材質本体、ホルスター:ABS樹脂全長(mm)202色イエロー摘要オートロック式質量(g)160規格L型刃厚(mm)0.5替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒材質(刃)ステンレス鋼適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
L-500用電磁式プローブ
ケツト科学研究所¥139,800税込¥153,7801本8日以内出荷膜厚計L-500用新開発プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。L字型測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2500または99.0mils
L-500用電磁式プローブ
ケツト科学研究所¥239,800税込¥263,7801本8日以内出荷膜厚計L-500用新開発プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。パイプ内面測定用測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2500または99.0mils
L-500用渦電流式プローブ
ケツト科学研究所¥169,800税込¥186,7801本8日以内出荷膜厚計L-500用新開発プローブ。渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。L字型測定方式渦電流式測定精度50μm未満±1.0μm/50μm以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
酸素ボンベラック(300L・500Lボンベ兼用) 200×182×500
ナビス(アズワン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷材質スチール(メラミン焼き付け塗装)寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm質量(kg)約2.8タイプボンベ1本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500アズワン品番8-9558-01取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L500タイプ(L494mm)消費電力(W)11.6本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
小型X型レール L=500
中央精機¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。質量(kg)1.4レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアームL500キット
SUS(エスユーエス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=500MM
ノーケン¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍。ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能。自己保持機能付き。接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能仕様●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上材質電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)幅(mm)4.5、制御幅:60~850(L=1000)寸法(mm)(フロート咆水)51使用温度範囲(℃)0~+80保護構造IP42耐電圧1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上500VDC(電源端子~接地端子間)耐衝撃(m/s2)100ロッド長さ(mm)500
シリコン クリーンヘラ特大 L500型
イイヅカ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷耐熱、耐冷、耐久性抜群でお手入れも簡単な、オールシリコン一体型のベストセラーシリーズ。ヘラの色を食材の種類ごとに専用とするなど、管理・お手入れなどがしやすくなります。お店や厨房にふさわしい、あるいはお好みの色を選ぶことで、「ステキな雰囲気づくり」ができます。- 20℃~ 230℃まで幅広く使用可能。 衛生的でカラフルなロングセラー商品。材質【本体】シリコンゴム【芯部】66ナイロン・スチール幅W×全長(mm)140×495コード314000520耐熱温度(℃)-20~230![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 トナーP 500/500L/500H(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61504066-201207-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 トナーP 500/500L/500H(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥6,990~税込¥7,689~1個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合IP 500SF/P 501/P 500種別クイック式色ブラック対応機種RICOH IP 500SF/P 500/P 501各種認証E&Qマーク適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
ムーミン 日本製 クーラーボックス 小型 7L 500mlペットボトルが立てて6本入る ショルダーベルト付き
タカサカ・インターナショナル・ジャパン¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷フタを取り外せてお手入れラクラク。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。◇最大収納重量:約3.5kg。◇内寸:幅20.6(底部)×奥行13.5(底部)×高さ19cm。◇容量:7L。◇収納目安:。・350ml缶×9本。・500mlペットボトル×6本(立てて入ります)用途保冷 キャラクター 軽量 コンパクト アウトドア キャンプ スポーツ材質ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール質量(kg)0.99色ベージュ容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×22×27収納の目安350ml缶の場合×9本、500mlペットボトルの場合×6本(立てて入ります)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6(底部)×13.5(底部)×19
フレキシブルチューブL500
SUS(エスユーエス)¥4,389税込¥4,8281個9日以内出荷自由な角度に曲げることが可能なチューブです。適合グリーンフレームN材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)質量(g)470シリーズGF
モニター付工業用内視鏡カメラ DMC-L500
土牛¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷狭い場所や視認が難しい場所の確認や検査に便利なモニター付き工業用内視鏡カメラ。サイドカメラ搭載で作業効率さらにUP。LED付き(メインカメラ6灯、サイドカメラ1灯)で暗所の確認も可能。別売りのカメ棒への取付キット付き(品番:04180)なら高所や狭所を地上から確認可能。安全に確認できます。用途設備・工業機械・インフラ等の点検・検査ケーブル長(m)5サイズ(inch)モニター:5.0(IPSカラーパネル)表示画面回転:180ズーム1.5/2.0倍(デジタル)視野角70焦点距離(mm)20-100充電時間(時間)3ケーブル外径(Φmm)5バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオン優電池)画素数200万外径(mm)レンズ:5.5防水性IP67(カメラ・ケーブル部のみ)
タイガーベース
東洋ベース(68件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。仕様ロックレール付きタイプM10タイプ材質(レール)アルミ/アルマイト加工
間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.3取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
フラックスクリーナー
サンハヤト(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(500mL)当日出荷人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ
EBM(江部松商事)(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
リニア08 L500 2800K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷仕様灯体長さ:L494mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
...



























![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 トナーP 500/500L/500H(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61504066-201207-02.jpg)