カテゴリ
- メカニカル部品(511)
- オフィス家具(239)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- 機構部品(76)
- 作業服(71)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 自動車純正部品(65)
- バイク部品(61)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 切削工具(56)
- 科学研究・開発用品(47)
- 建築金物(29)
- 制御機器(27)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 作業工具(20)
- 清掃用品(18)
- 自動車補修部品(18)
- バイク純正部品(16)
- 物流用品(16)
- 電気材料(16)
- 医療(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 家電(12)
- 事務用品(10)
- 農業機械(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全標識(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 塗料(7)
- 安全保護具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 測定用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 空圧工具(5)
- マスク(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック純正部品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Igus(イグス)(409)
- オカムラ(岡村製作所)(211)
- SMC(107)
- MAZDA(マツダ)(47)
- セイキ製作所(45)
- タカノ(39)
- サンエス(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- イトーキ(25)
- ホンダ(15)
- エスコ(14)
- 椿本チエイン(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- オザック精工(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- OHSATO(大里)(12)
- CKD(11)
- BIG DAISHOWA(11)
- ブランドをもっと見る
「l099」の検索結果

プロボードL99(無地)
SHIMADA¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)3日以内出荷業務用製品です。 高性能特殊粘着剤と定番色である茶色の超強耐水台紙を使用した粘着シートです。 固定のためのひっかけ穴を採用しているため、必要に応じて使用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×215×4.5質量(g)135
プロボードL99(両面黒)
SHIMADA¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)3日以内出荷反射しにくい黒色の超強対水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードLの両面黒タイプの粘着シートです。質量(g)130 外箱:13600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×4.5×215、外箱:475×350×227
業務用ネズミ粘着シート プロボードL99両面黒
SHIMADA¥1,898税込¥2,0881個(10枚)6日以内出荷反射しにくい黒色の超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードLの両面黒タイプの粘着シートです。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:336高さ(mm)1枚:4.5奥行(mm)1枚:215質量(g/枚)130
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリングフック(L=99)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質鉄寸法L1(mm)99寸法L2(mm)17寸法W1(mm)22寸法W2(mm)19使用荷重(N)1200タキゲンコード11523
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から9日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から7日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
クリーン99-L
クリーンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1本(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
PPペール角型99L
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状角色グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099
be quiet!¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮。・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能。・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現。・通常回転数ではほとんど聞こえない動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能。・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム。・メーカー5年保証仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.26(固定ケーブル含む)色黒シリーズSILENT WINGS PRO 4 140mm PWM回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL099モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.64コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル36.8RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)97.41[165.5m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
セキュリティボックス_簡易
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。セット内容本体×1、ワイヤー×1色ブラック材質(本体)樹脂質量(g)595ワイヤー径(Φmm)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず)ワイヤー長(mm)530収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30パッケージ箱パッケージ
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
3段伸縮のぼりポール3M
ツルハタ(服部)¥3,898税込¥4,2881セット(5本)3日以内出荷コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。 省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。用途のぼり旗専用ポール。段数3パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1200最大長(mm)3000![ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522776-180717-02.jpg)
ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1パック(3冊)ほか当日出荷から3日以内出荷内側を無着色にし、品質を保ちながらコストダウンしたボックスファイルのパック。表側のみ印刷(1色)。側面インデックス欄付き。ワンタッチ底で簡単に組み立てられ、使用しない時にはつぶして保管できるので、場所をとりません。グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合率93%以上再生紙)
...







































![ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31522776-180717-02.jpg)