カテゴリ

  • オフィス家具(2,203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(726)
  • 船舶用品・漁業資材(337)
  • 制御機器(203)
  • メカニカル部品(191)
  • 空調・電設資材(100)
  • 自動車純正部品(76)
  • 作業工具(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(65)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 切削工具(64)
  • バイク部品(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 農業機械(45)
  • 電気材料(44)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • トラック純正部品(41)
  • バイク純正部品(39)
  • 測定用品(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 照明(30)
  • 機構部品(28)
  • 事務用品(26)
  • 物流用品(23)
  • 防災用品(21)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建築金物(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 自転車部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 医療(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 溶接用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 家電(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb2」の検索結果

関連キーワード
4,916件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
ジョイント キャブレタ 1 5LB-13586-02 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 5LB-13586-02YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
Q2M LeatherBrush 品番(Q2MA-LB) GYEON(ジーオン)Q2M LeatherBrush 品番(Q2MA-LB)GYEON(ジーオン)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
天然の馬毛と木を使用した、手に馴染んで扱いやすい形状のレザー用ブラシです。 広範囲の面から細かなミゾまで、革製品(レザーシート)の汚れを除去しやすくします。
材質(ブラシ)天然馬毛、(持ち手)天然木危険物の類別非危険物
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
マグネットスリムバー クリア MagX(マグエックス)マグネットスリムバー クリアMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
379税込417
1パック(3本)ほか
当日出荷
スリム+透明クリアボディで抑えた書類を隠さない!
マグネットスリムバー MagX(マグエックス)マグネットスリムバーMagX(マグエックス)(16件のレビュー)
399税込439
1パック(3本)
当日出荷
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)220厚さ(mm)7高さ(mm)6質量(g)10吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚磁束密度(表面)3600G
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リサーチラボノート(研究記録用ノート) コクヨリサーチラボノート(研究記録用ノート)コクヨ(4件のレビュー)
939税込1,033
1冊(40枚)ほか
当日出荷
ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。 本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。 ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。
とじ仕様糸かがりとじ方眼罫罫幅(mm)5
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
両頭ロングドライバービット GREAT TOOL両頭ロングドライバービットGREAT TOOL(12件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
ケアリーヴ 防水タイプ ニチバンケアリーヴ 防水タイプニチバン(5件のレビュー)
309税込340
1個(24枚)ほか
当日出荷
水を通さず肌の動きにやさしくフィットする防水タイプ。 やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組合せにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかり保護する。 水につよくてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。
テープ地色ベージュ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
パワーフラット MAX(マックス)[事務用品・工具]パワーフラットMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M綴じ枚数約2~26枚質量(g)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)30グリーン購入法適合再生材使用率(%)83繰り返し・詰め替え対応
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381XL互換 エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381XL互換エコリカ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
Canon(キヤノン)用 BCI-380/381XLシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定種別リサイクル適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号21 142 012
ソフトクーラーBOX TRUSCOソフトクーラーBOXTRUSCO(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機USBケーブル2A USB-マイクロBオーム電機
569税込626
1個
当日出荷
USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
樹脂(PP)製 配管継手 エルボ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 エルボ岩崎製作所
249税込274
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(2kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
短ハンマー2lb(S) 三高短ハンマー2lb(S)三高
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
ブラックボード 5mm アルテブラックボード 5mmアルテ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々厚さ(mm)5
アルミケース ALB JEJアステージアルミケース ALBJEJアステージ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
泡状除草剤噴口 ラウンドLB-2 工進泡状除草剤噴口 ラウンドLB-2工進
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/13a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-2適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.76~0.92関連資料(10.1MB)
ポリエステル粘着テープ マクセルポリエステル粘着テープマクセル
589税込648
1巻ほか
当日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
ルミナス クリアキャスターセット Luminous(ルミナス)ルミナス クリアキャスターセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
ラック業界初の新型キャスター!これまでのキャスターの中で一番滑らかな走行をします。 お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 ストッパー付きで静止時の安定を高めます。
材質金属部:スチール車輪部:ポリウレタンストッパー部:ポリプロピレン耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり高さ(cm)9.8ポール径(Φmm)25
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から5日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
バルコニーシェード タカショーバルコニーシェードタカショー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
多用途かんたんロック 光多用途かんたんロック(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
地震対策やいたずら防止に バンドは貼り付け箇所に合わせカットして装着可能です ロックは両サイド解除できます 粘着タイプで取付ラクラク
種別開閉防止具材質ABS/ポリエチレン
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青千代田通商(1件のレビュー)
909税込1,000
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Bオーツカ光学
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
目隠しラベル ヒサゴ目隠しラベルヒサゴ
69,980税込76,978
1冊(500シート)
当日出荷から4日以内出荷
台紙からラベルをはがして、手持ちのはがきに貼るだけで、情報を保護することができる目隠しラベルです。 はがきの約1/2サイズなので、部分的に隠すことができます。ラベル一枚毎に切り離せるように、台紙にミシン目が入っています。 表面は地紋入りなので面倒な印刷は全く不要。 ラベル裏面が黒地なので、ラベル下の印刷が透けません。 はがき半分のサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。 貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。
地紋ラベルサイズ(mm)96×70サイズA4紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)231ラベル厚(mm)0.12サイズ(mm)210×297
リサイクルインク エプソン対応 カメ互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 カメ互換エコリカ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 カメシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 004
アルミ標準バット TRUSCOアルミ標準バットTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型鶴見製作所(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から60日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
...