カテゴリ

  • オフィス家具(36)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb78」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
シーガー PEX8 300m巻 シーガーシーガー PEX8 300m巻シーガー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 200m巻 シーガーシーガー PEX8 200m巻シーガー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
キャスティングPE MAXパワー X8 VARIVASキャスティングPE MAXパワー X8VARIVAS
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
安定の高強度と優れた耐久性。ハイパフォーマンスPEライン。信頼のクオリティを誇る8本撚り「マックスパワーPE」が、あらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。VARIVAS独自の『高耐破断性工法』によりマックスパワー原糸1本1本を超緻密に編み込むことで、ムラの少ない安定した高強度を実現。大型プラグの連続キャストやタフなファイトにもへこたれない安心の高耐久性。スーパーフッ素の膜を纏わせることでガイドとの摩擦抵抗が大幅に低減。超ロングキャストを可能にします。視認性に優れたホワイトカラーを採用。また、25m毎に施されたマーキングにより、飛距離を容易に把握することが可能。
ホワイトベースのマーキングライン
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質VP15TF
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
P-46 最強SWスナップ OWNER(オーナーばり)P-46 最強SWスナップOWNER(オーナーばり)
449税込494
1個
7日以内出荷
湾岸青物に磯ヒラ、シーバス、サクラマス、ビッグベイトシーバスetc…あらゆるSWビッグターゲットシーンに対応したヘビーユーズ(value pack)モデルが登場
X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8 X-BRAIDX-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8X-BRAID
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
近海キャスティングにアジャスト ウルトラ原糸をブラッシュアップ高強度耐久特性に極めて優れたWX8! 近海ショア・オフショアキャスティングにおいての好敵手である鰤・ワラサ・メジ・カツオ等をターゲットに、超強力UJ原糸をスーパー特殊樹脂コーティングと直線性を高めるセッティングで強化したWX工法を用い、キャスティング専用にフルチューニング。 10kg超のヒラマサや30kgクラスのマグロといった、ミドルクラスモンスターまでもカバーするポテンシャルを秘める、ハイパワー・ハイクオリティ・イザナスラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉ステルスシルバー10m毎フィグレッドマーク50m毎ウルジググリーンマーク長さ(m)300
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C6ー391.0584セコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX05 セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX05セコ・ツールズ・ジャパン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング キャプト 変換アダプタ セコ・ツールズ・ジャパンツーリング キャプト 変換アダプタセコ・ツールズ・ジャパン
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
CAPTOツーリング、変換アダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シーガー PEX8 400m巻 シーガーシーガー PEX8 400m巻シーガー
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
PSC アダプタ C-SH-CHP タンガロイPSC アダプタ C-SH-CHPタンガロイ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形三ツ星ベルト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
PEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻 シーガーPEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻シーガー
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル
用途ピッチマーキングシステムにより、様々な魚種に対応するルアーゲーム用PEラインライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】包装形態紙パッケージ素材ポリエチレン巻数(m)300
スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ)P-38 剛力スナップC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1個
7日以内出荷
ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!モンスタークラスにも対応!!クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度78lb(35.3kg)号数1.5
ソルティメイト インフィニティブ×8 SUNLINEソルティメイト インフィニティブ×8SUNLINE
5,698税込6,268
1個(300m)
8日以内出荷
・強烈な突っ込みにも耐える耐衝撃性と直線強力を兼ね備えたハイグレード原糸を採用。・新表面加工技術「Performance Sustainable Processing(パフォーマンスサステナブルプロセシング)」(PSP)によって初期性能を長時間維持することが可能になり、スムーズなメタルジグのフォールやストレスのないジャークが持続します。・激しいジャークでも毛羽立ち難い組ピッチを採用。PSPと相まって高い耐久性が持続します。・フグや歯の鋭い魚から切られるリスクを軽減しながら、水深の把握も同時にこなすNEWカラーシステムを採用。
仕様撚り数:8本材質PE10m×5色
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー ALBA(アルバ)(HONDA)ディオ系 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50
(HONDA)ディオ系 右レバー ALBA(アルバ)(HONDA)ディオ系 右レバーALBA(アルバ)
1,098税込1,208
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
P-19 マイクロソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-19 マイクロソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
小型ジグを使用する際にちょうど良い。マイクロクラスのサイズのソリッドリングです。厚みを抑えた設計ですから、小さなリングでも損傷することなく使用可能です。もちろん精度と研磨処理はマイクロクラスでも妥協なしです。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度変型開始値:40lb/18kg 破断値:171lb/78kg号数4.5
ソルティメイト フルコンタクトx8 SUNLINEソルティメイト フルコンタクトx8SUNLINE
9,198税込10,118
1個(300m)
8日以内出荷
・大型魚(ヒラマサ、マグロ、GT etc…)獲るために直線強力と耐久性を併せ持ったキャスティングPEライン。・何度も繰り返すキャストでも安定した飛距離を出し続けるために特殊コーティングを採用。スムーズなライン放出を実現。・適度なハリがあるため、向かい風・横風、ベストな体勢でキャストできない場合もガイド絡みやエアノットなどのトラブルを軽減。/光量が少ない時間帯でも高い視認性が得られる「サクラピンク」を採用。自分自身はもちろん、他のアングラーからもラインの存在を把握しやすくなり、ラインの交差などのトラブルを軽減。
仕様撚り数:8本材質PEサクラピンク
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
ジギング10×10マックスパワーPE X8 VARIVASジギング10×10マックスパワーPE X8VARIVAS
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
安定の高強度と優れた耐久性完全8本撚りマックスパワー原糸採用。VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン。・完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。・VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。・シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。・ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。・リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。
10m×10色のマーキングラインブレード8本
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付 日東工業屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付日東工業
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
屋外での発熱機器収納に
用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78GシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
測定値を見ながら設定可能IO-Link斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~16出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
LB38 フルパッド 3人用イス 1625W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)LB38 フルパッド 3人用イス 1625W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性)オカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
LB38背座パッド 3人用イス肘なし 1625W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)LB38背座パッド 3人用イス肘なし 1625W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性)オカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性)オカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
フローザ 4人用イス(両側肘付) 2175W545D780H パールブルー 旧品番LB20HZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 4人用イス(両側肘付) 2175W545D780H パールブルー 旧品番LB20HZオカムラ(岡村製作所)
329,800税込362,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×545×780グリーン購入法適合
LB38 総張り 4人用イス 2175W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)LB38 総張り 4人用イス 2175W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性)オカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×590×765グリーン購入法適合
LB38フルパッド 4人用イス両側肘付 2260W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)LB38フルパッド 4人用イス両側肘付 2260W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性)オカムラ(岡村製作所)
389,800税込428,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2260×590×765グリーン購入法適合
LB38背座パッド 2人用イス両側肘付 1160W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性) オカムラ(岡村製作所)LB38背座パッド 2人用イス両側肘付 1160W590D765H パールブルー ビニールレザー張り(コンビ・柄付/抗菌性)オカムラ(岡村製作所)
259,800税込285,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×590×765グリーン購入法適合