カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「lb8008」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(113.4g×12本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金色銅使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト色銅質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本(510g)
    当日出荷
    グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
    用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。仕様ペースト状トラスコ品番332-8911色黒質量(g)600使用温度範囲(℃)-29~1315適合範囲コンプレッサー主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ

    焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン色黒使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ N-7000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(454g)
    当日出荷
    高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
    用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503色灰質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンチシーズ シルバースティク

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(20g)
    当日出荷
    870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
    用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ色銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181危険物の類別非危険物
  • ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤仕様ペースト状 、ブラシ付トラスコ品番793-8667材質主成分:グラファイト/アルミニウム色銀容量(mL)210質量(g)243使用温度範囲-54~870℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

    アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(113g)
    当日出荷
    金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
    質量(g)113アズワン品番64-5104-33
  • LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(12本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1缶(454g)
    当日出荷
    ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
    用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110色灰質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズHD

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,498税込¥4,948
    1缶(255g)
    当日出荷
    メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
    用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。トラスコ品番418-8187材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム色灰質量(g)290使用温度範囲(℃)-29~1315危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量255g危険物の性状非水溶性
  • モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウ

    モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。色黒使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(222件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ PERMATEX

    焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ

    PERMATEX
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(226g)
    7日以内出荷
    カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。
    用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。使用温度範囲(℃)-34~982液色銅危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 454g  焼付き防止潤滑剤 エスコ

    454g 焼付き防止潤滑剤

    エスコ
    ¥6,880税込¥7,568
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920AW-4A適合範囲焼付き防止潤滑スティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
  • ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤 PERMATEX

    ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤

    PERMATEX
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(226g)
    当日出荷
    銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
    用途焼付き防止剤色白規格Mil-SpecA-907に準拠液色白適合温度(℃)-54~1316危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE シルバーアンチシーズ 767

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本(340g)ほか
    当日出荷
    アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズ N-1000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ N-1000 453.6g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(454g)
    当日出荷
    最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。 塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。 硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
    用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490色銅質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性