カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「lc-40.5」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズキャップ オリンパス

    レンズキャップ

    オリンパス
    799税込879
    1個
    当日出荷
    M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6用のフロントレンズキャップ。レンズ本体標準同梱品。
  • LC-405A SQUARE CHAIN LOCK LEAD

    LC-405A SQUARE CHAIN LOCK

    LEAD
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    極太10mm角型チェーンとシャックルロックが愛車をガード。10mm熱処理済み角型チェーンとシャックルロックを採用。極太チェーンと高剛性ロックの相乗効果により、物理的な破壊行為に対して非常に高い耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。高剛性な10mm極太仕様。熱処理とユニクロメッキで、強度とサビにくさを両立。・シャックルロック。13mm炭素鋼シャックル採用。単体使用も可能で、ラバーが愛車への傷付きを防ぐ。・回転式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。回転式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 10 mm(角型仕様)。 シャックルロック径: 13 mm(炭素鋼)。 商品重量: 約 4,000 g (4 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(回転式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
  • リーマ 超硬S CSR-DLC EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-DLC

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • 真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ

    佐藤真空
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • CQ Series(CQ2LC40) SMC

    CQ Series(CQ2LC40)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動/片ロッド

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-HLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-HLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    56,980税込62,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-5DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-5DMZ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DMZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DZ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DCZ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2LC40) SMC

    CD Series(CDQ2LC40)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DCMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DCMZ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40 SMC

    薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)5ストローク標準ストロークボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • R Series(RDQLC40) SMC

    R Series(RDQLC40)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KLC40) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KLC40)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - スムースシリンダ SMC

    CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - スムースシリンダ

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動
  • 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40 SMC

    薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)5ストローク標準ストロークボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XLC40 SMC

    低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XLC40

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)50ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQLC40 SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQLC40

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KLC40) SMC

    CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KLC40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2YLC40) SMC

    CD Series(CDQ2YLC40)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2LC40) SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2LC40)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • 交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

    Nikon(ニコン)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    7日以内出荷
    優れた画質、機動力、機能性を備えた、1.4倍テレコンバーター内蔵の超望遠ズームレンズ。180mmから400mmまでの焦点距離をカバーするFXフォーマット対応の超望遠ズームレンズです。一眼レフカメラ用NIKKORレンズで初めて内蔵1.4倍テレコンバーターを搭載し、超望遠560mmの焦点距離までを1本でカバーします。 内蔵テレコンバーターは、カメラのグリップを握ったままでの切り換えが可能です。光学系には蛍石レンズ1枚、EDレンズ8枚を採用、高画素デジタルカメラに最適な安定した解像力を発揮し、ゴーストやフレアを抑えたクリアーな画像が得られます。また、モーターの駆動制御アルゴリズムの強化により、AF追従性能が向上。プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場のニーズに応え、フィールドスポーツをはじめとするアクティブな望遠撮影を強力にサポートします。・望遠180mmから超望遠400mm、内蔵1.4倍テレコンバーターでさらなる超望遠560mm。・撮影範囲を広げるワイド端180mmで、さらに幅広い撮影シーンに対応。・切り換えがスムーズな、内蔵1.4倍テレコンバーター。・撮影姿勢に合わせて最適に設計、使いやすさに配慮した、優れた操作性。・テレコンバーターを内蔵しながらも高い機動力を発揮できる、軽量ボディー。・優れた防塵・防滴・防汚性能。・盗難防止に効果的なセキュリティースロット搭載。・高い光学性能により、絞り開放から撮像範囲周辺部まで高い解像力を発揮。・テレ端時で0.25倍、内蔵テレコンバーター使用時は0.36倍と高い最大撮影倍率を実現。・さらに向上した被写体捕捉性能、AF追従性能が向上。・内蔵テレコンバーター使用時も効果が変わらない、進化したVR
    付属品かぶせ式レンズキャップLC-K103、裏ぶたLF-4、かぶせ式フードHK-41、組み込み式フィルターホルダー(専用※)、40.5 mmネジ込み式ニュートラルカラーNC フィルター、ストラップLN-2、レンズケースCL-L2 ※専用の付属アクセサリーは、一般販売は行っておりません。破損や紛失の場合には、ニコンサービス機関へお申し出ください。その他ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):128.0×362.5質量(g)約3500倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)40.5レンズ構成19群27枚(EDレンズ8枚、蛍石レンズ1枚、ナノクリスタルコートあり)、他保護ガラス1枚(フッ素コートあり)、内蔵テレコンバーター5群8枚撮影距離(m)最短:2.0(ズーム全域)絞り最小:内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、使用時:f/45、最大:内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、使用時:f/5.6画角【内蔵テレコンバーター非使用時】13°40'-6°10'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、9°-4°(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、【内蔵テレコンバーター使用時】9°50'-4°30'(FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)、6°20’-2°50’(DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)