LC-405A SQUARE CHAIN LOCK
極太10mm角型チェーンとシャックルロックが愛車をガード。
10mm熱処理済み角型チェーンとシャックルロックを採用。
極太チェーンと高剛性ロックの相乗効果により、物理的な破壊行為に対して非常に高い耐性を発揮します。
機能・装備
・角型チェーン
高剛性な10mm極太仕様。
熱処理とユニクロメッキで、強度とサビにくさを両立。
・シャックルロック
13mm炭素鋼シャックル採用。
単体使用も可能で、ラバーが愛車への傷付きを防ぐ。
・回転式キーシャッター
砂埃や雨の侵入をガード。
回転式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。
・ディスクシリンダーキー
不正開錠に強いディスクシリンダー。
安心のスペアキー3本付。
・チェーン長・保護カバー
柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。
耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。
【商品仕様】
商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm
チェーンの太さ: 10 mm(角型仕様)
シャックルロック径: 13 mm(炭素鋼)
商品重量: 約 4,000 g (4 kg)
材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン
ロックタイプ: ディスクシリンダー式(回転式キーシャッター搭載)
付属品: スペアキー 3本
- 長さ(mm)
- 1800
- 色
- ブラック
- チェーン径(Φmm)
- 10
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
































