カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「ledバー 12v」の検索結果

95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスティック 共立電子産業

    LEDスティック

    共立電子産業(13件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
    電源電圧(V)DC12ケーブル長(cm)約48
  • LED室内灯バータイプ(防湿) 信和自動車工業

    LED室内灯バータイプ(防湿)

    信和自動車工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷
    材質アルミ/ABS樹脂電球の種類LED
  • ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
    材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
  • LEDテープライト ケニス

    LEDテープライト

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    電源DC12V(別途ご用意ください)発光色白色温度(K)6500~7000防水性なし
  • マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm

    マリンテック
    ¥9,198税込¥10,118
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • トップビューテープLED エーモン

    トップビューテープLED

    エーモン(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
    定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
  • LEDルーム球 BRAITH(ブレイス)

    LEDルーム球

    BRAITH(ブレイス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    6日以内出荷
    超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
    付属品3種アダプタ全光束(Lm)30LED6SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(5件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス色白奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色白連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
  • 高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明 OPBシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥1,040~税込¥1,144~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
    用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
  • LEDライン照明 アイリスオーヤマ

    LEDライン照明

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    仕様屋内向け定格電圧(V)100-100定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
  • 防水ワイドLED エーモン

    防水ワイドLED

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
    仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
  • LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスティックライト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • LEDバーライト L340 はくでん

    LEDバーライト L340

    はくでん
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)8入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GB[制御機器]

    LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V

    GB[制御機器]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    樹脂製チューブに封入されたLEDバーです。12V駆動なので車やPCの内装にも便利です。 固定タブ付透明樹脂パイプ付
    全長(mm)300(樹脂パイプ長:335mm)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)160LED搭載/青色 27個
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    色ホワイト定格電圧(V)12
  • LEDチューブライト オーム電機

    LEDチューブライト

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1点
    当日出荷
    電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
    用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LEDストロボライト 黄色 マリンテック

    LEDストロボライト 黄色

    マリンテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1式
    当日出荷
    バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-Y寸法(mm)130×28色黄色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:黄色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
  • LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D

    ケリー電気産業(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • 花魁 LEDライトバーマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDライトバーマーカー

    花魁JAPAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります。高輝度LED使用。ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
    用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S

    ケリー電気産業(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
    タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
  • LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択) マリンテック

    LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67
  • LEDミニライトバー 仙台銘板

    LEDミニライトバー

    仙台銘板
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。
    材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂コード長さ(m)4保護等級IP66LED黄寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
  • 60連LEDライトバー SUNWORLD

    60連LEDライトバー

    SUNWORLD
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)1860消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部分:807×88×82アングル(°)120明るさ(Lm)9000適正電圧(V)12~48
  • マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
  • 12連LEDライトバー SUNWORLD

    12連LEDライトバー

    SUNWORLD
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)915消費電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部分:195×88×82アングル(°)120明るさ(Lm)1800適正電圧(V)12~48
  • 12V/24V用 LEDドライビングライト スタンダードタイプ NIGHTSTAR(ナイトスター)

    12V/24V用 LEDドライビングライト スタンダードタイプ

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
    用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0光源ハイパワーLED×2発色(フレーム)前面:クローム
  • LED埋込みバーライト カーク産業

    LED埋込みバーライト

    カーク産業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    スタイリッシュなLEDライトのご紹介です。ボディはマットなシルバー色、厚さは僅か5mm程で取り付ける場所を選びません。_x000D_。埋込みタイプのデザインなので、仕上がりも洗練された空間を演出してくれます。
    用途キャンピングカー部品付属品ビスキャップ、タッチスイッチ電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×22×7色温度(K)4300LED60LED埋め込み寸法(mm)5明るさ(Lm)400
  • 12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ NIGHTSTAR(ナイトスター)

    12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
    用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)117.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5光源ハイパワーLED×6発色(フレーム)前面:クローム
  • LEDコーンバー キタムラ産業

    LEDコーンバー

    キタムラ産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    高輝度LEDを12個使用しています。 昼でも夜でも使える兼用タイプ。 乾電池式とAC100V式があります。 乾電池式は連続約70時間使用可能です。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
    LED色赤点灯方式点滅LED使用数(個)12
  • LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック

    LEDバーライト 2連 拡散タイプ

    マリンテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ50cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)
    寸法(mm)26×10×500長さ(cm)50発光色白最大消費電力(W)16ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
  • LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック

    LEDバーライト 2連 拡散タイプ

    マリンテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ100cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)
    寸法(mm)26×10×1000質量(g)360長さ(cm)100発光色白最大消費電力(W)22LED使用数(個)114
  • LEDバーライト L640 はくでん

    LEDバーライト L640

    はくでん
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)16入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • LEDバーライト L940 はくでん

    LEDバーライト L940

    はくでん
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • LEDライトバー600シリーズ IPF

    LEDライトバー600シリーズ

    IPF
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)890使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
    タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
  • LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業

    LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36