絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
シース色
ブランド
石川特殊電線・日星電気・福電・クラベ・Panasonic(パナソニック)・SMC・153GARAGE・LION (ライオン事務器)・ナベヤ
「lkgb」の検索結果

耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線
石川特殊電線(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線色白種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気¥28,980~税込¥31,878~1巻4日以内出荷から11日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB色白種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGB
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
フランジセット
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷適合本体LGB10937LE1、LGB10959LE1、LGB10960LE1、LGB10961LE1、LGB10969LE1、LGB10970LE1、LGB10978LE1、LGB10979LE1
LEDユニット 線付【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1台32日以内出荷質量(kg)0.5定格電圧(V)100演色指数(Ra)93(高演色)電球の種類LED
LEDユニット
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷適合本体LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19329BCE1、LGB19329WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC439B、SC439W、SF919B、SF919W色温度(K)3500LED色温白
LEDユニット
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、SC438B、SC438W、SF918B、SF918W色温度(K)2700LED色電球
カバー
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個32日以内出荷適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB57628BCE1、LGB57628WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC438B、SC438W、SC439B、SC439W、SF918B、SF918W、SF919B、SF919W
LEDユニット 線付【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台32日以内出荷質量(kg)0.2消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700入力電流(A)0.08光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
ラウンジ用チェアー〈フェルネ〉
LION (ライオン事務器)¥189,800税込¥208,7801台46日以内出荷ゆったりとしたくつろぎの空間をつくるラウンジ用チェアー。上質なデザインと柔らかな座り心地がポイントです。座高(mm)400グリーン購入法適合