カテゴリ

  • 住設機器(442)
  • 自動車純正部品(263)
  • 溶接用品(182)
  • スプレー・オイル・グリス(124)
  • 農業機械(53)
  • 測定用品(45)
  • 塗料(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 厨房用品(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • トラック純正部品(31)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 卓上消耗品(17)
  • 日用品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 理美容(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 物流用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 安全標識(5)
  • 安全保護具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 介護用品(4)
  • 家電(4)
  • エンジン工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpg用」の検索結果

1,552件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • ガスホース(LPガス用) カクダイ

    ガスホース(LPガス用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LPガス用。ホース内径呼称9.5ミリ
  • ガスホース リビラック

    ガスホース

    リビラック
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。径(Φmm)9.5
  • マスター6 LP 日酸TANAKA

    マスター6 LP

    日酸TANAKA
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPG用調整器。トラスコ品番306-1434質量(kg)1使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
  • LPGゴム管 十川ゴム

    LPGゴム管

    十川ゴム
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
    呼称9.5適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等JIS規格JIS K6348使用ガスLPガス
  • (04236)LPG レギュレター バルブキット トヨタ

    (04236)LPG レギュレター バルブキット

    トヨタ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
  • LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし) 小池酸素工業

    LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)

    小池酸素工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
    仕様付属火口無し使用ガスLPG
  • LPガス用 低圧金属フレキシブルホース 高橋産業

    LPガス用 低圧金属フレキシブルホース

    高橋産業(39件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ねじ寸法R1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • プロパンバーナー(LPG用) HANTA

    プロパンバーナー(LPG用)

    HANTA
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
    用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎温度(℃)1200火炎形状集中炎
  • LPGホース 十川ゴム

    LPGホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
    色オレンジ内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5表示LMN補強層2S概略質量(g/m)190
  • (23805)LPGレギュレータ パイプSUB-ASSY トヨタ

    (23805)LPGレギュレータ パイプSUB-ASSY

    トヨタ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
  • プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ

    新富士バーナー(13件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    当日出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
    用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット

    Sakae Fuji(栄製機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • プロパンバーナーL型 TRUSCO

    プロパンバーナーL型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
    用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • LPガス質量販売用調整器 I・T・O(旧 伊藤工機)

    LPガス質量販売用調整器

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
    用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
  • 火口 7550 日酸TANAKA

    火口 7550

    日酸TANAKA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)極薄~20呼称HW-50LPG用火口取付ねじW29-16使用ガスプロパン使用吹管HW-50LPG加熱器火口全長(mm)134
  • テーブルコンロ 2連・マッチ点火 マルデ

    テーブルコンロ 2連・マッチ点火

    マルデ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    消費量:LPG 0.82kg/h 都市ガス 10、200kcal/h接続口:LPG Φ9.5mm 都市ガス Φ13mmゴム管パイロット付き。単独使用ができる2重バーナー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×150
  • LPG中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)

    LPG中型切断器用火口

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
    使用ガスLPG
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色橙使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • 切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA

    切断器用火口(LPG用)

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
  • LPG用調整器 SUZUKID(スズキッド)

    LPG用調整器

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。
    用途ガス溶接周辺パーツ適合プロパン専用質量(g)1215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
  • 中型LPG加熱器 日酸TANAKA

    中型LPG加熱器

    日酸TANAKA
    ¥87,980税込¥96,778
    1本
    当日出荷
    使用ガスLPG火口なし
  • 切断器(LPG/エチレン用) 日酸TANAKA

    切断器(LPG/エチレン用)

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
    用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
  • NT-PRO用 LPGカートリッジ(約20L) ケニス

    NT-PRO用 LPGカートリッジ(約20L)

    ケニス
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
  • LPG大型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)

    LPG大型切断器用火口#2

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
    用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
  • イリジウムIXプラグ LPG車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ LPG車用

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。
    六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
  • LPG PIPE (42) MAZDA(マツダ)

    LPG PIPE (42)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
  • LPG PIPE (27) MAZDA(マツダ)

    LPG PIPE (27)

    MAZDA(マツダ)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コントロール - LPG MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール - LPG

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷
  • LPG PIPE (40) MAZDA(マツダ)

    LPG PIPE (40)

    MAZDA(マツダ)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    翌々日出荷
  • ストライプ4.6LPG MAZDA(マツダ)

    ストライプ4.6LPG

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
  • LPG PIPE (46) MAZDA(マツダ)

    LPG PIPE (46)

    MAZDA(マツダ)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    翌々日出荷
  • 長寿命中圧三段当たりLPG用火口 日酸TANAKA

    長寿命中圧三段当たりLPG用火口

    日酸TANAKA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
    適合ガスLPG
  • LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし) 小池酸素工業

    LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)

    小池酸素工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
    仕様付属火口無し使用ガスLPG
  • スイッチ LPG (B7) MAZDA(マツダ)

    スイッチ LPG (B7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ LPG (1K) MAZDA(マツダ)

    スイッチ LPG (1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(L) LPG.タンク MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L) LPG.タンク

    MAZDA(マツダ)
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ LPG (H7) MAZDA(マツダ)

    スイッチ LPG (H7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ LPG (G7) MAZDA(マツダ)

    スイッチ LPG (G7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
  • フランジLPGミキサー (FE) MAZDA(マツダ)

    フランジLPGミキサー (FE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷
...