カテゴリ

  • 安全保護具(6)
  • 事務用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「lrn5」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナージェルリフィル 0.5mm ぺんてる(アストラム)

    エナージェルリフィル 0.5mm

    ぺんてる(アストラム)(19件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1本
    当日出荷
    適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • エナージェル 替芯 0.5 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル 替芯 0.5

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1本
    当日出荷
    仕様替芯材質軸:PP、ペン先:ステンレス寸法(mm)3×3×98質量(g)0.8適合本体シリーズ名エナージェル3色ボールペン、エナージェル多機能ペン、ハイブリッドテクニカシャープペンシル&2ゲルボール、エナージェル複合筆記具先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パック ぺんてる(アストラム)

    ボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パック

    ぺんてる(アストラム)
    ¥348税込¥383
    1個
    当日出荷
    インク色黒繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる(アストラム)

    ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯

    ぺんてる(アストラム)
    ¥80税込¥88
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    エナージェルインフリー用リフィル
    用途リフィル成分インキ:水性染料材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルインフリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • エナージェル リフィル0.5 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル リフィル0.5

    ぺんてる(アストラム)
    ¥70税込¥77
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ極細シリーズエナージェル先端ボール径(mm)0.5入数1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • エナージェル インフリー0.5替え芯 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル インフリー0.5替え芯

    ぺんてる(アストラム)
    ¥69税込¥76
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的
    寸法(mm)6×111質量(g)2.6適合本体シリーズ名エナージェルインフリー先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • (37820)ECU ホンダ

    (37820)ECU

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具 胴ベルト型

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
    質量(g)約1270種類ロープ式ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
  • ロックリトラ安全帯 ツヨロン(藤井電工)

    ロックリトラ安全帯

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。
    用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。材質ナイロン(ベルト部)ベルト色黒フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
  • ロックリトラ安全帯 ツヨロン(藤井電工)

    ロックリトラ安全帯

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。
    用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番580-1572材質ナイロン(ベルト部)サイズMベルト色青フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
  • 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-99 ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-99

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様●D環止め:D環止め不要●巻取式ランヤード ロック機能付きトラスコ品番628-8246種別ランヤード:タイプ1色グレーフック口開き(mm)50フックスチール製大口径フック、FS-99ランヤード(長さ)(mm)1400径(mm)15ランヤード(幅)(mm)15
  • ロックリトラ安全帯 ツヨロン(藤井電工)

    ロックリトラ安全帯

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50バックルスチール製スライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアブローモジュール SMC

    エアブローモジュール

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
  • エアブローモジュール LLB1シリーズ SMC

    エアブローモジュール LLB1シリーズ

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース