ロックリトラ安全帯
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- スチール製スライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全7種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ














