胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ+巻取式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全13種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ベルト色
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150982TB-LRL-593-BG-L-JAN-BX628-8283L青緑アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151709TB-LRL-593-BL4-L-JAN-BX629-1471L青アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153082TB-LRL-2-593-SRBT-BLK-M-JAN-BX628-9901M黒アルミスライドバックル付き1400・1000
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153222TB-LRN-599-Y-M-JAN-BX629-1476M黄スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06156250TB-LRL-593-BL4-M-JAN-BX628-9864M青アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06156959TB-LRL-2-593-SRBT-BL4-M-JAN-BX629-1489M青アルミスライドバックル付き1400・1000
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157790TB-LRL-593-Y-L-JAN-BX629-1470L黄アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06158237TB-LRL-593K-BLK-M-JAN-BP628-8227M黒アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06158901TB-LRL-593-BLK-L-JAN-BX629-1460L黒アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06159592TB-LRN-599-Y-L-JAN-BX628-9807L黄スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159847TB-LRL-OT593-Y-M-JAN-BX628-6669M黄ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161342TB-LRN-599-BL4-L-JAN-BX629-2978L青スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161649TB-LRL-593-Y-M-JAN-BX628-9830M黄アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする