胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-99
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
- 用途
- 胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- ●D環止め:D環止め不要●巻取式ランヤード ロック機能付き
- トラスコ品番
- 628-8246
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 色
- グレー
- フック口開き(mm)
- 50
- フック
- スチール製大口径フック、FS-99
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400
- 径(mm)
- 15
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ

























