カテゴリ

  • 切削工具(97)
  • バイク純正部品(70)
  • メカニカル部品(67)
  • 制御機器(53)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • バイク部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 保管用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 農業機械(8)
  • 安全用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • テープ(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt100」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN 未来コーセン

    TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN

    未来コーセン
    17,980税込19,778
    1袋(400枚)
    当日出荷
    レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
    材質ポリエステル 100%厚さ(mm)0.65 ± 0.05目付(g/m2)140
  • TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN 未来コーセン

    TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN

    未来コーセン
    83,980税込92,378
    1箱(6袋×400枚)
    3日以内出荷
    レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
    仕様●サイズ:15×15cm●材質:ポリエステル 100%●目付:140g/m2●保水性:450%、5秒後●厚み:0.65 ± 0.05mm●入数:1箱(400枚×6袋入)アズワン品番65-5697-82
  • TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN 未来コーセン

    TECHNO WIPER(R) LT100 スタック CLN

    未来コーセン
    58,980税込64,878
    1箱(4袋×300枚)
    3日以内出荷
    レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
    仕様●サイズ:23×23cm●材質:ポリエステル 100%●目付:140g/m2●保水性:450%、5秒後●厚み:0.65 ± 0.05mm●入数:1箱(300枚×4袋入)アズワン品番65-5697-83
  • CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LT100) SMC

    CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LT100)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(90) 90°クッション(C) エアクッション付(T) 片丸軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 3/8
  • ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LT100 SMC

    ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LT100

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)100リード線(m)(L) 3鉛直軸形式(T) 片丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    359税込395
    1袋(100本)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • ホームローリータンク スイコー

    ホームローリータンク

    スイコー(43件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
    用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)

    スラントレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
    用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
  • 路面反射ラインテープ まつうら工業

    路面反射ラインテープ

    まつうら工業(26件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1ケース(12巻)
    当日出荷
    夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
    用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
  • ラインテープ 屋内用 TRUSCO

    ラインテープ 屋内用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • スーパーローリータンク スイコー

    スーパーローリータンク

    スイコー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
    用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
  • ロープ水位計シータ ヤマヨ

    ロープ水位計シータ

    ヤマヨ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
    付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
  • 脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型)

    常盤産業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(500個)ほか
    当日出荷
    高水分食品用 片面吸収タイプ
  • 細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    細口規格瓶

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)口形状細口材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
  • ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーション

    ビバデザインシート(ハードタイプ)

    タカハラコーポレーション
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。
    用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
  • ビバスーパーラインテープ 日本緑十字社

    ビバスーパーラインテープ

    日本緑十字社
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。
    仕様不燃材認定商品・プラスチック芯主な用途表示・安全用裏面離けい紙
  • 玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛

    玉掛け用 安全棒 BLT-1000M

    土牛
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
    用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
  • 塩ビ製直角L型カード立 共栄プラスチック

    塩ビ製直角L型カード立

    共栄プラスチック
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使い勝手のいい直角L型カード立です。会議等のネームプレート等の表示に最適です。
    その他日本製厚さ(mm)1透明材質(本体)塩化ビニール樹脂製タイプ直角L型
  • ハイレグチタンチップソー ハウスビーエム

    ハイレグチタンチップソー

    ハウスビーエム
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
    用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
  • ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 90°片受エルボ Tタイプ 前澤化成工業

    排水特殊継手 90°片受エルボ Tタイプ

    前澤化成工業
    879税込967
    1個
    当日出荷
    VUパイプ内径に適合。配管勾配や角度を変えます。
    形状エルボ
  • 25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
  • 粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策) ながしまや

    粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策)

    ながしまや
    399税込439
    1セット(2枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
    用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)再生紙使用マーク適合
  • ガーデンカラータイ 耐候性 オーム電機

    ガーデンカラータイ 耐候性

    オーム電機
    119税込131
    1袋(50本)
    当日出荷
    屋内外で使用できます
    特性耐候材質66ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
  • LEDワークライト TAKAGI(高儀)

    LEDワークライト

    TAKAGI(高儀)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途に応じて光量を4段階調節可能!
    用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に質量(g)2050定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外調光方式4段階電球の種類LED
  • ガラスチップ(G-1000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-1000N用)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ロープ水位計シータ (中身) ヤマヨ

    ロープ水位計シータ (中身)

    ヤマヨ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    円形断面で摩耗に強く目盛りが見やすい! 貼り付きにくい!
  • イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCO

    イージーロックジッパー式結束保護チューブ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
    用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
    用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    6,726税込7,399
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
  • 配線結束保護チューブ ホックタイプ TRUSCO

    配線結束保護チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    6,098税込6,708
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
    用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
    用途ケーブルなどの結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ボトルトップディスペンサー MICROLIT

    ボトルトップディスペンサー

    MICROLIT
    82,980税込91,278
    1セット
    翌々日出荷
    ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

    ワコーパレット
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
    材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、自在式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LEDテープライト 片面 SK11

    LEDテープライト 片面

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。
    用途照明に。材質樹脂コード長さ(m)0.7定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7芯数3芯光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
  • ロックタイト精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト精密マシンバイス

    ナベヤ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
    仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
...