カテゴリ
- バイク部品(7)
- 切削工具(7)
- 制御機器(4)
- 保管用品(4)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(7)
- スイコー(4)
- Vesrah(4)
- ユニカー工業(3)
- オーム電機(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- サンホープ(2)
- omron(オムロン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- RICOH(リコー)(1)
- ワコーパレット(1)
- をくだ屋技研(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アラデン(1)
- HENKE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lt100」の検索結果

ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ホームローリータンク
スイコー(43件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
スラントレベル
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
路面反射ラインテープ
まつうら工業(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
スーパーローリータンク
スイコー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)色オレンジ商品タイプ本体
25Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋ほか当日出荷ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
導電性アルミ箔テープ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
スーパーローリータンク
スイコー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)色ブラック商品タイプ本体
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機(1件のレビュー)¥99税込¥1091袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付
スイコー(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ25A付材質ポリエチレン排水口内径25A
乾電池式スリムランタン
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約93×35×205本体質量(g)約165(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)エコロジー商品省エネ
オールプラスチックディスポシリンジ
HENKE(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(100本)当日出荷シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
リフトテーブルキャデ100
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ペダル回数ポンプ:9ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25車体質量(kg)20全長E(mm)830全幅F(mm)350全高G(mm)750
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781式翌日出荷連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から8日以内出荷2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。定格電流(A)3
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD












![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155316-220204-02.jpg)