カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • オフィス家具(69)
  • 制御機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 照明(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「lvf」の検索結果

関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラブリーフラワーレジバッグ HEADS(ヘッズ)ラブリーフラワーレジバッグHEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
529税込582
1パック(100枚)
当日出荷
たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るくポップで華やかなレジバッグです。春を感じさせる季節限定の持ち帰り袋としてもお使いいただけます。
材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン
LVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LVFシリーズJST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(100個)ほか
当日出荷
通電・漏電検知モジュール(オープンコレクタ出力) ユーアールディ通電・漏電検知モジュール(オープンコレクタ出力)ユーアールディ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、フォトカプラオープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
付属品リセプタクル端子 (LVF-0.1T-2.36N)4個、スリーブ (SIP-LV)4個質量(g)約17出力フォトカプラ オープンコレクタ出力: DC35V /150mA MAX使用温湿度範囲-20℃~75℃、≦80%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことねじ締付トルク(N・m)0.7特性・交流電流センサとの組合せで、電流の有・無を簡便に判別するためのモジュール。・電源を必要とせず、フォトカプラ・オープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。・使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
Niosh認証 Softseal Vfold N95マスク 折り畳み型 10枚入×30箱 アズワンNiosh認証 Softseal Vfold N95マスク 折り畳み型 10枚入×30箱アズワン
64,200税込70,620
1ケース(30箱×10枚)
当日出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです360度の特殊シリコンでスキマのない高密着性を実現しました。装着ストラップは長さの調整クリップ付きなので、様々な頭の形にフィットします。微粒子フィルターで粉塵、アレルゲン等の侵入をガードします。
材質本体・フィルター/ポリプロピレン不織布・ポリエステル不織布、密着用リング/シリコン、装着ストラップ/ナイロン・スパンデックス、調節用グリップ/EVA樹脂、ノーズフィッター/スチールホワイト対象塵埃、粉塵、花粉、飛沫等
AV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAVAV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】アサヒAV
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
塩ビ製フランジ式ボールバルブ
材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAVAV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】アサヒAV
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ
サイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAVAV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】アサヒAV
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷
塩ビ製フランジ式ボールバルブ
材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から46日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネSA-214 ツーリングタンクバッグコミネ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ナビゲーション使用に便利なナビポケット付きの手頃なサイズのタンクバッグ。 強度に優れる1680デニールのポリバリスティックを使用しています。付属のレインカバーにはナビウインドウ付きで便利。 真ん中のファスナーを開ければ容量アップ。ツーリング中に荷物が増えても安心です。 夜間被視認性を高めるリフレクター装備。
SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネSA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30コミネ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
(ME063)VALVE,BUTTEVFLY 三菱ふそう(ME063)VALVE,BUTTEVFLY三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)SMC
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
ラブリーフラワーシール HEADS(ヘッズ)ラブリーフラワーシールHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
669税込736
1パック(100枚)
当日出荷
金ホイル紙を使用し、ぷっくりした立体感がある可愛いくて上品なシールです。リボンを挟みこめる使いやすいデザイン・サイズです。アソートシールなので、たくさん用意するときも雰囲気を変えながらラッピング出来ます。
材質タイプ2種アソート(各種50枚入)〔シール仕様〕シート寸法(幅W×高さH)(mm)50×20アズワン品番61-7278-88
ラブリーフラワーロールシール HEADS(ヘッズ)ラブリーフラワーロールシールHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(500枚)
当日出荷
金ホイル紙を使用し、ぷっくりした立体感がある可愛いくて上品なシールです。リボンを挟みこめる使いやすいデザイン・サイズです。アソートシールなので、たくさん用意するときも雰囲気を変えながらラッピング出来ます。
材質タイプ4種アソート(各種125枚入)〔シール仕様〕ロール寸法(幅W×高さH)(mm)1つ花:36×40、2つ花:43×35、3つ花:40×42アズワン品番61-7278-60
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(3)3位置クローズドセンタ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2430) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2430)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1430) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1430)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1320) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1320)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS4_0 VALVE - プラグインタイプバルブ(VFS4201) SMCVFS4_0 VALVE - プラグインタイプバルブ(VFS4201)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1330) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1330)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ボディ形式(30) パイロット集中排気シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体 SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディ型式(2) 直接配管形ブラケット(F) ブラケット付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VFS4_1 VALVE - ノンプラグインタイプバルブ(VFS4310R) SMCVFS4_1 VALVE - ノンプラグインタイプバルブ(VFS4310R)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(B) ロック式 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R) SMCVFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1230) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1230)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233T)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133KT) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133KT)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) M5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら