カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)

「lw-c10」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    保護構造IP65
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)24.5
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
  • コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    289,800税込318,780
    1箱(50個×5袋)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
    仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ラップカバー JEFCOM(ジェフコム)

    ラップカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    面ファスナで着脱が簡単、工具も不要で作業時間を短縮。アイボリーとブラウンのリバーシブルで背景や外観に合わせて色が選べる。取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れができる
    仕様1個口
  • 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
    用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
  • LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    349,800税込384,780
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    仕様ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1箱(250個)
    15日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    14日以内出荷
    沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 昼白色(4600K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:62.4 (200V時)光束(Lm)器具:1030光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    14日以内出荷
    沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 電球色(2900K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED業務用浴室灯 三菱電機

    LED業務用浴室灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    器具本体には耐食性の高い材料を採用。 ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。 防雨・防湿形 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 電圧フリー対応(AC100~242V) 電球色(2900K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP 三菱電機

    LEDシーリングWP

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(250個)
    30日以内出荷
    カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    349,800税込384,780
    1箱(500個)
    30日以内出荷
    カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1箱(250個)
    30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴24.5
  • LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    57税込63
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    15,215税込16,737
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKD

    ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W

    CKD
    17,469税込19,216
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • シーリングライト・軒下照明(屋外用) 山田照明

    シーリングライト・軒下照明(屋外用)

    山田照明
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
    仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形)質量(kg)1.8直径(Φmm)160高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)10.3色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.7LEDユニット交換型光束(Lm)1120LED寿命(時間)40000配光角度(°)40適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源FHT24W相当
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ

    CKD
    16,975税込18,673
    1台
    10日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa