カテゴリ
- 農業機械(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 制御機器(4)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(3)
- EPSON(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- KITACO(2)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Weller(1)
- ゼム(4)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- ムラキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。タイプフロアヒンジ適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)0.1以下ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
エコゼムモータ
ムラキ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。 エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。 強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。 木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。トラスコ品番288-3775全長(mm)137質量(g)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.1スロットル方式ON/OFFバルブホース取付口R1/4排気方向後方
カリンバ
ONETONE¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 8キー 単板マホガニー材 OTKLM-101/EGG たまご (ストラップ付き)。高級家具でも愛用される希少なマホガニー材を使用した本格スペックの単板ミニカリンバ。落ち着いた高級感でインテリアとしての使用や、付属のストラップを使用することでアクセサリーとして持ち運ぶことも出来ます。1オクターブの白鍵キー配列で、小さなお子様でもシンプルに演奏を楽しめます。※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。<製品仕様>。キー:8。キーチューニング:C(C1(C2)。材質:マホガニー。付属品:ストラップ。重量:約60g前後。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥979~税込¥1,077~1個ほか32日以内出荷から82日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E101JA01D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271セット(500個)3日以内出荷仕様●静電容量: 100pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
ニューモータ用エキゾーストホース
ゼム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷排気エアが人体にあたるのを防ぎます。適合機種M-109、M-111、M-112、U-101、M-101E
G・M用ホースクリップセット
ゼム(1件のレビュー)¥369税込¥4061セット(2個)当日出荷トラスコ品番276-5641適合機種M-109、M-111、M-112、U-101、M-101E質量(g)3
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
101・112用スパナセット
ゼム¥939税込¥1,0331個当日出荷マイクログラインダーの工具着脱専用スパナセットです。トラスコ品番276-5624適合機種U-101、M-112、M-101E質量(g)50
PPカバー 16cm用丸カバー
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機○
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101M-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101M-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
Weller WSP80 ハンダコテ
Weller¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業適合本体PU81・PUD81・PUD81i・PUWAD101・PUD121・PUWAD101IG・PUD151・WD1・WD1M・WR2・WR3M・WR3ME・WT1・WT1H・WT2M品番【Weller品番】T0052916199N消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
ピストンKIT(435/2R)
KITACO¥7,598税込¥8,3581セット5日以内出荷適合キタコ補修部品主な適合車種GT50(3M7)・MR50/2(354/2E7・354-000101-)・RD50/2(481/-000101-)・RD50(2U2/4M9/2U2-000101-)・TY50・GR50
ピストンKIT(430/2R)
KITACO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷旧車を蘇生させるレストア用ピストンキットです。※純正シリンダーのボーリング加工ならびにホーニング加工が必要です。※旧車用ピストンKITは予告無く廃番となる可能性かあります。
フロートピン
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷図解NoCSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.27、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.27、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 フロートピン_No.27、MS330CA-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.27、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.27、MSV313-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MP4120E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 フロートピン_No.27、MS313CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.27、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品フロートピン_No.27など
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷図解NoCSH-94-3 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.18、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、MK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.18、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 プラグ_No.18、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 プラグ_No.18、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.18、MP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品プラグ_No.18、MKW110-MC エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク,マフラ部品_No.21、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.18、MS313EW-3M(2004) エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18など
シリンダヘッドASSY
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷図解NoMS313EW-M エンジン(GM132LN-101)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.11、MP5020E-6Mシリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品シリンダヘッドASSY_No.11、MS330EC-2M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.11、CSH-94-3 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、MS330EW-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.11、MS330CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、MP4130E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 シリンダヘッドASSY_No.11、MP4120E-6M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 シリンダヘッドASSY_No.11、MS310ESL-3M シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、MS330CAS-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、MS313CAS-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、MS313CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、CSH-94-2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.11、MK313EA シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー部品_No.11、MS313EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.11、BEP50 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.11、MP5030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 シリンダヘッドASSY_No.11
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら