カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「m-5au-2」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
M-5AU SMCM-5AUSMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)コーティングスパイラルタップ AU+SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ガイドブロックナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブルラスタバナナ
2,346税込2,581
1個
6日以内出荷
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
エンブレム BIGM(丸山製作所)エンブレムBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
8日以内出荷
部品名称エンブレム図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.37、MSA615R4C-RV(13) カバークミタテ部品_No.5、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.37、BSA-650シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.2、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.37、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.42、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(左)部品_No.37、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.2、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.5、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.43、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム 左部品_No.37、SSA-G535 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.2、SSA-α603MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.2など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
規格12X18XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.53、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム(右)部品_No.5、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム(左)部品_No.53、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.51、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.53、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左) 22M部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右)部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム 右部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.51、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 左部品_No.5、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム 左部品_No.5など
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
強化センタースプリング ALBA(アルバ)強化センタースプリングALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
1000RPM。ライトチューニング向けになります。