カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(129)
  • 制御機器(121)
  • 電気材料(25)
  • 農業機械(14)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×50 1.25」の検索結果

333件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M10-50 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M10-50

    NTB
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    M10-50 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
    ねじサイズM10
  • 24K メッキ ステンレスキャップボルト M10 P1.25 CF POSH

    24K メッキ ステンレスキャップボルト M10 P1.25

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ
    色ゴールド
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(187件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKC

    ダイス メートル細目ねじ SKS材

    SKC(24件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メートル細目ねじ用
    材質SKS
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切りくず穴数4
  • 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

    大阪魂(30件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(31件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 M2Eシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 M2Eシリーズ

    田村総業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
    仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.44●1.0m増の質量(kg):0.35
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1パック(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    ¥9,970税込¥10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイス 50径 イシハシ精工

    ダイス 50径

    イシハシ精工(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
    用途おねじ加工用。
  • 7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥789税込¥868
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがついたフランジボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • LED一体型パイプライト 日動工業

    LED一体型パイプライト

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
    用途作業用付属品Φ50フック×2個仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ否光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否可
  • XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)

    自動車配線シングルコード(AVコード)

    Meltec(大自工業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻(30m)
    当日出荷
    主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
    長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
  • 六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥649税込¥714
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル細目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    TDK
    ¥589税込¥648
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 六角穴付ボルトセット エスコ

    六角穴付ボルトセット

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 三和電気計器

    デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    直流電圧(V)500m/5/50//500/1000交流電圧(V)500m/5/50/500/1000直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10抵抗(Ω)500/5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M電源6FLF22/6LR22(9Vアルカリ電池)×1温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • 4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(90個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.25寸法S(mm)14表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15.51頭部形状フランジ付き寸法K(mm)(最大)9.5寸法dk(mm)21ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU

    KEMET
    ¥199税込¥219
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応