カテゴリ
- 機構部品(68)
- 制御機器(44)
- 農業機械(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- メカニカル部品(18)
- 建築金物(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(9)
- 家電(9)
- 電動工具(9)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 梱包用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品](55)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SMC(17)
- 大阪魂(16)
- Festo(14)
- SICK(11)
- イマオコーポレーション(10)
- エスコ(9)
- サンドビック(8)
- Qlight(8)
- DMM.make(8)
- RS PRO(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- タナカ(5)
- ニッセイ(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- グリーンクロス(4)
- VARIVAS(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m12×400」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥48,980税込¥53,8781箱(17個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16100
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1190タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12075
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12055B(±0.01)40質量(g)570タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)600タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12025
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)200タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16125
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1470タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)800タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12050
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)390タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニハットアンカーボルト
BXカネシン¥359税込¥3951本3日以内出荷から6日以内出荷先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
ユニハットアンカーボルト
BXカネシン¥259税込¥2851本5日以内出荷ストレート形状のアンカーボルト(M12・M16)です。先端が笠形で埋込みやすく、埋込み位置に目印(刻印)が付いているため施工性が向上します。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
フリークランクアンカーボルト
BXカネシン¥199税込¥2191本5日以内出荷クランク形状のアンカーボルト(M12・M18)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH400RBM12×1.75H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F2D20C13E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc
BALLUFF¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400