カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,570)
  • 制御機器(1,037)
  • 電気材料(441)
  • メカニカル部品(47)
  • 機構部品(28)
  • 安全用品(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 農業機械(18)
  • 物流用品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 作業工具(8)
  • カー用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 防災用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 12ピン」の検索結果

3,306件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 丸型コネクタ, 9極, M12, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 9極, M12, パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SF1212 シリーズパネルケーブルコネクタRS Pro の高品質素材製の背面ナットパネル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器と併用する設計です。この M12 パネル取り付けコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されており、定格電流が 125 V で 3 A 又は 5 A となっています。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1212 シリーズは、プラグタイプとソケットタイプの接続を備えたプッシュプルコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1212 の背面ナットパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M12.プッシュプルカップリングシステム.プラグとレセプタクルには、いずれかのオスピンが付いています 又はメスソケットに適しています. 6 、 7 、 9 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 12 mm.ケーブル外径: 4 ~ 6.5 mm 、 5 ~ 8 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18 、 0.5/20仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V .定格電流: 3 ~ 5 A. IP67RS Pro オスパネル取り付けコネクタオプション. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5041) 206-5041. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5042) 206-5042. 9 ピン、 3 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5044) 206-5044RS Pro メスパネル取り付けコネクタ. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5045) 206-5045. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5046) 206-5046. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5047) 206-5047相互接続RS Pro SF1210 ケーブル / パネル取り付けコネクタで相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様極数 = 9実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0Aシリーズ = SF1212定格電圧 = 125.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 FAコネクタケーブル 行田電線

    M12 FAコネクタケーブル

    行田電線(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
  • M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

    ハーティング
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティング

    M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    ケーブル引出方向ストレート
  • M12片側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)

    M12片側コネクタケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連仕様片側形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰適合電線範囲 AWG(#)20
  • M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ

    M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス SICK

    Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス

    SICK
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル長(m)3接続M23 12ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプケーブルとコネクタ
  • BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス BALLUFF

    BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス

    BALLUFF
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード方向直線接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダブルエンドコードセット併用可能製品IO-Linkコネクタジェンダー【コネクタ】オス
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
  • M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート

    ハーティング
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から106日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)

    M12アタッチャブルコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • KP15用M12コネクターケーブル 長野計器

    KP15用M12コネクターケーブル

    長野計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    M12コネクター(4極)
    用途KP15用M12コネクタケーブル導体断面積(mm2)0.34シース外径(Φmm)4.7
  • Bulgin ロボットケーブル M12シリーズ BULGIN

    Bulgin ロボットケーブル M12シリーズ

    BULGIN
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース長さ(m)5ケーブル長(m)5接続M12 4-Pin保護等級IP67コネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプConnector
  • M12ピンプラグ 三桂製作所

    M12ピンプラグ

    三桂製作所
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    4日以内出荷
  • Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ SICK

    Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ

    SICK
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷
    取付方式ねじ取り付け出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
  • 1.8x35.8mm/M12 スナップピン(ステンレス製/7本) エスコ

    1.8x35.8mm/M12 スナップピン(ステンレス製/7本)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-12
  • リムーバルピン&ナット M12 STAHLWILLE(スタビレー)

    リムーバルピン&ナット M12

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌日出荷
    エキストラクターセット905/25用のスペアリムーバルピンとスピンドルナットのセット
    質量(g)46対応ねじM12(7/16”)
  • 極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品 KYO-EI

    極限ナット 補充用ナット M12XP1.25 単品

    KYO-EI(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品 KYO-EI

    極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品

    KYO-EI(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    全長(mm)25色ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型 bitstrong(ビットストロング)

    M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    欠品中
    ・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等色黒質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ

    M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
    仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
  • MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン クレビス 90240-09M12 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン クレビス 90240-09M12

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
  • S-9M12 タンピン IPF

    S-9M12 タンピン

    IPF
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    バルブ種類H3
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10
  • ピン ダウエル(6L2) 93602-18M12 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン ダウエル(6L2) 93602-18M12

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
  • ピン 90249-12M27 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 90249-12M27

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
  • ピン 90249-12M34 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 90249-12M34

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
  • ピン 90249-12M28 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 90249-12M28

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷