カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,599)
- 農業機械(1,335)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(808)
- 制御機器(657)
- バイク純正部品(535)
- メカニカル部品(518)
- 切削工具(443)
- 物流用品(339)
- 電気材料(336)
- パソコン/周辺機器(310)
- 自動車純正部品(257)
- 機構部品(237)
- FA担当者のオススメ新商品(229)
- 科学研究・開発用品(199)
- ポンプ・送風機・電熱機器(190)
- 油圧機器・油圧ホース(174)
- 作業工具(161)
- 測定用品(145)
- 配管・水廻り設備部材(102)
- 空調・照明・電設資材(96)
- バイク部品(95)
- 船舶用品・漁業資材(84)
- 作業服(81)
- 自動車補修部品(74)
- 縫製用品(68)
- 安全靴・作業靴(61)
- 建築金物(59)
- トラック純正部品(54)
- 電動工具(52)
- 保管用品(45)
- 医療(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
- テープ(38)
- 溶接用品(38)
- 卓上消耗品(37)
- 梱包用品(35)
- 清掃用品(30)
- 安全標識(30)
- 整備工具・収納(30)
- 塗料(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 事務用品(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 建材・エクステリア(22)
- 自転車部品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 厨房用品(17)
- 介護用品(17)
- 安全保護具(17)
- 家電(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 学童・教育用品(16)
- 店舗什器・備品(14)
- ヘルスケア(13)
- 日用品(11)
- オフィス家具(10)
- カー用品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 安全用品(9)
- 防災用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 測定関連サービス(6)
- 救急・衛生(6)
- 手袋(6)
- 空圧工具(6)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 理美容(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- AMPHENOL(100)
- BIGM(丸山製作所)(1,309)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- KITO(キトー)(186)
- MAZDA(マツダ)(169)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
- OSG(オーエスジー)(84)
- RS PRO(184)
- SAMTEC(128)
- SMC(596)
- tantore(101)
- TRUSCO(89)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- エスコ(125)
- ホンダ(357)
- ヤガミ(118)
- 三ツ星ベルト(92)
- 大阪魂(1,433)
- 岩田製作所(90)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m26」の検索結果

スマホホルダー バイク 防振 衝撃吸収 M26
RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中新・衝撃吸収ダンパーを4つ搭載したバイク用スマートフォンホルダー 新世代・衝撃吸収Xアンチバイブレーション搭載! 今やバイク必須アイテムであるスマホホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、待望の新作が登場Xアンチバイブレーションを採用した防振機能を搭載したスマートフォンホルダーの登場です。 新・Xアンチバイブレーション DEFは常に進化し続けています。スマートフォンホルダーはついに次のステージへ。 特殊素材を四方に4点配置し、あらゆる角度からの振動を吸収するXアンチバイブレーション機能を搭載しました。効率良く振動を吸収するように、4箇所に配置する事でより広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。エンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、耐振動モデルをお試し下さい。 グラブマウント-DEF史上最強のホールド力。 ロックして放しません。8点のクランプアームでしっかりと固定します。アームはそれぞれドライバーでサイズ調整可能。 あつでのケース・長方形・幅広でも、ジャストサイズ調整を可能。自分にあったサイズに調整ができる事で最強のホールド力を実現しました。 スライドロック アッパースライドを採用。上部のアームをスライドさせ、スマートフォンをロックします。背面にはダイヤルロックがついており、スマートフォンの落下を防ぎます。 360度回転!角度調整可能 ボールジョイントを採用、ライドした際に好きな角度に調整可能です。ツーリングなど長距離のライドの際に、ポジションを変更ができ重宝されます。適合幅:63~88mm、長さ:128~193mm、厚さ:20mmまで、5.4~7.2インチセット内容衝撃吸収ダンパー付きスマホホルダー本体、ダブルソケットアーム、盗難防止ネジ、調整ラバーリング、ハンドルバーボールジョイント、8cm滑り止めテープ、専用特殊レンチ適合ハンドル径(Φmm)直径:12/22.2/25.4/28.5/32
食品用コンテナー NF-M26C
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。仕様カゴ車対応(950×650)材質PP有効内寸(mm)490×400×126外寸(mm)557×459×148内寸(mm)509×419×138フタなしスタッキング高さ(mm)136ネスティング高さ(mm)75.5圧縮荷重(N[kgf])6330[650]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー NF-M26L
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。仕様カゴ車対応(950×650)材質PP有効内寸(mm)495×362×122外寸(mm)553×420×144内寸(mm)509×376×133フタなしスタッキング高さ(mm)133ネスティング高さ(mm)77圧縮荷重(N[kgf])9720[990]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可フタの有無なし
食品用コンテナー NF-M26C浅
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか翌々日出荷生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。仕様カゴ車対応(950×650)材質PP有効内寸(mm)490×400×86外寸(mm)557×459×108内寸(mm)509×419×98フタなしスタッキング高さ(mm)96ネスティング高さ(mm)55.5圧縮荷重(N[kgf])7000[715]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可フタの有無なし
VP・VU兼用共栓 M26Wシリーズ
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NRアズワン品番67-7246-93
これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-78
Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001
NORCOMP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180 - M●Norcomp はんだカップ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルにはコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 3 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911
NORCOMP¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています inde を持ちなさいコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, プラグイン取り付け, 780-M26-213R001
NORCOMP¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: プラグイン取り付け●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.14mm●幅: 10.9mm●深さ: 10.72mm●寸法: 39.14×10.9×10.72mm●動作温度 Min: -55.0℃●NorComp SEAL-D 780 781シリーズ高密度IP67シールドD-Subコネクタ. SEAL-D 780 781シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタは、ケーブル取り付け具、垂直基板実装、及びライトアングル基板実装として利用可能です。これらのSEAL-D IP67 D-Subコネクタは、IEC-529-IP67要件に適合し、標準的なD-Subコネクタと同じ物理サイズ及びフットプリントを維持するシーリングテクノロジーを備えています。この機能により、IP66 67設計のアップグレードを実装するときの、現在のD-subコネクタを交換し、エンクロージャと基板のデザインを変更する必要性が軽減されます。SEAL-D IP67シールドD-Subは、非常に信頼性の高い旋削加工コンタクトと、シールド及びアース性能を向上させるアースインデント付きニッケルめっきスチールシェルを備えています。781シリーズライトアングルD-Subコネクタは、4-40インサート付きのブラケット、及び基板保持力を高めるボードロックとロケータプレートを備えています。これらのSEAL-D IP67シールド高密度D-Subコネクタは、業界標準のサイズである1526、及び44ポジションをご用意しています。これらのコネクタのパネルシーリングキットは別売りです。. 特長と利点. IEC-529-IP67要件に適合するシーリング シーリング技術により、標準的なD-subプロファイルを維持 信頼性の高い旋削加工コンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント 基板保持のための基板ボードロック及びロケータプレート(R/Aのみ) 確実な取り付けのための4-40インサート(R/Aのみ). 製品用途の情報. このSEAL-DシリーズD-Subコネクタは、屋外で使用したり、一時的な洗浄又は浸漬にさらされたりする用途向けに最適です。用途は、ハンドヘルドコンピュータ及びスキャナ、リモートセンサ及びデータロガー、産業用及び医療用機器、トランスミッタ及び非常用信号灯、ガス 電気 水道メータシステム、携帯用発電器、個人用 商用船舶電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥689税込¥7581パック(300個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥389税込¥4281袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥859税込¥9451パック(1000個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(8000個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...