カテゴリ

  • 切削工具(355)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • 制御機器(43)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 測定用品(22)
  • 自転車部品(16)
  • 農業機械(13)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x0.5」の検索結果

666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2

    日本スプリュー
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
  • スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3

    日本スプリュー
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数1.5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • M3x0.5 /19mm 六角ダイス 並目/HSS エスコ

    M3x0.5 /19mm 六角ダイス 並目/HSS

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS-G●呼び:M3×0.5●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4929材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • 挿入工具 INP M3X0.5 日本スプリュー

    挿入工具 INP M3X0.5

    日本スプリュー
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
  • スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3

    日本スプリュー
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M3X0.5 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M3X0.5

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット エスコ

    Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • ネジリングゲージ M3X0.5-6g GR NR 第一測範

    ネジリングゲージ M3X0.5-6g GR NR

    第一測範
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ0.5
  • MARWI ギヤハンガー GH-141 M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-141 M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized ・S-WORKS
  • MARWI ギヤハンガー GH-086 M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-086 M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・Specialized ・S-WORKS
  • MARWI ギヤハンガー GH-125 M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-125 M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • MARWI ギヤハンガー GH-038 caphead M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-038 caphead M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CENTURION ・MERIDA
  • NUT FLANGE M3X0.5  90302K0ADB1 ホンダ

    NUT FLANGE M3X0.5 90302K0ADB1

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • ナベコネジ(+) M3X0.5X5 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) M3X0.5X5

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3X0.5X5ISO部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X5図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.102、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.13
  • ナベコネジ(+) M3X0.5X10 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) M3X0.5X10

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M3X0.5X10部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X10図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.4、MSW-70-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.42、MSW-72-K 調圧弁部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.4、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.42、MSW-71-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.39、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.14、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.120、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.42、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSW-72-M 調圧弁部品_No.14、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.29、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.120、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.9、SSA-V602C 計器パネル-1部品_No.44、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、ERS-201 制御盤部品_No.27、MSW-70-M 調圧弁部品_No.13、BLM-30 電装品部品_No.7、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.120、MJI-1010 電装品部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-71-M 調圧弁部品_No.13、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.9
  • MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・TREK
  • MARWI ギヤハンガー GH-140 M3x0.5x8L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-140 M3x0.5x8L (2pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized
  • MARWI ギヤハンガー GH-109 M3x0.5x10L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-109 M3x0.5x10L (2pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • MARWI ギヤハンガー GH-107 M3x0.5x9L (3 pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-107 M3x0.5x9L (3 pcs)

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・ELLSWORTH ・GHOST ・KHS ・KTM ・STEVENS
  • MARWI ギヤハンガー GH-150 caphead M3x0.5x13L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-150 caphead M3x0.5x13L (2pcs)

    MARWI
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • MARWI ギヤハンガー GH-148 caphead M3x0.5x13L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-148 caphead M3x0.5x13L (2pcs)

    MARWI
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • MARWI ギヤハンガー GH-143 caphead M3x0.5 x8L(2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-143 caphead M3x0.5 x8L(2pcs)

    MARWI
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized
  • MARWI ギヤハンガー GH-149 caphead M3x0.5x13L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-149 caphead M3x0.5x13L (2pcs)

    MARWI
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ロッド端 RS PRO M3x0.5 メス スチール ボア3mm 全長27mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M3x0.5 メス スチール ボア3mm 全長27mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    0
    仕様接続サイズ = M3x0.5 メス内径 = 3mm静定格荷重 = 3600N全体長さ = 27mm材質 = スチール接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M3x0.5 オス スチール ボア3mm 全長33mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M3x0.5 オス スチール ボア3mm 全長33mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    0
    仕様接続サイズ = M3x0.5 オス内径 = 3mm静定格荷重 = 1220N全体長さ = 33mm材質 = スチール接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ ポイントタップ +PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 六角軸中タップ ライト精機

    六角軸中タップ

    ライト精機(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
    材質HSS
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • ハンドタップ(#2中) mm SKC

    ハンドタップ(#2中) mm

    SKC(26件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKC

    ハンドタップ(#1先) mm SKS

    SKC(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
...