カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,242)
    • 小ねじ(153)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • タッピングねじ(383)
    • 木ねじ・ドリルネジ(309)
  • 自動車補修部品(12)
    • 車用タッピングビス(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(206)
  • FA担当者のオススメ新商品(197)
  • 切削工具(149)
  • メカニカル部品(81)
  • 測定用品(67)
  • 作業工具(45)
  • 制御機器(42)
  • 機構部品(39)
  • 建築金物(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 物流用品(28)
  • 電動工具(27)
  • 電気材料(11)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・TRUSCO・エスコ・ノーブランド・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・OSG(オーエスジー)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・サンワサプライ・東日製作所・八幡ねじ・SKC・ウイング・アズビル金門・SMC・NBK(鍋屋バイテック会社)・日東工器・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4.5 ねじ」の検索結果

2,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(4件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
499税込549
1パック(11個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
519税込571特価
1パック(28個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
619税込681
1パック(210個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
199税込219
1袋(4個)
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(32個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(200本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂丸ワッシャー(PTFE)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(15個)
当日出荷
材質PTFE種類丸ワッシャー
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
76,980税込84,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
379税込417特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
458税込504
1袋(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
749税込824
1パック(130個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
スターターロープ ナイロン製 モノタロウスターターロープ ナイロン製モノタロウ(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(34件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
66,980税込73,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
...