カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,284)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,391)
  • 制御機器(915)
  • 物流用品(750)
  • 農業機械(747)
  • メカニカル部品(702)
  • 機構部品(590)
  • 作業工具(455)
  • パソコン/周辺機器(448)
  • 測定用品(419)
  • 切削工具(383)
  • 電気材料(349)
  • 科学研究・開発用品(188)
  • 清掃用品(162)
  • 電動工具(160)
  • 配管・水廻り設備部材(155)
  • 建築金物(109)
  • バイク部品(108)
  • 家電(98)
  • 船舶用品・漁業資材(92)
  • 防犯用品(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 空調・電設資材(82)
  • 自動車補修部品(81)
  • バイク純正部品(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 医療(54)
  • 自動車純正部品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 溶接用品(39)
  • 測定関連サービス(35)
  • 洗車・清掃(34)
  • 梱包用品(33)
  • 建材・エクステリア(33)
  • オフィス家具(31)
  • 整備工具・収納(30)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 自転車部品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 事務用品(22)
  • カー用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 空圧工具(20)
  • 塗料(19)
  • 安全用品(19)
  • 救急・衛生(18)
  • トラック純正部品(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 防災用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 研磨材(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 照明(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 安全標識(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 保管用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • テープ(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 介護用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 理美容(3)
  • 住設機器(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)

「m6 m10」の検索結果

関連キーワード
11,844件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM6-M10KUKKO(クッコ)
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
M10X1.5/M6X1.0ボルト JTCM10X1.5/M6X1.0ボルトJTC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
JTC4672用
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
ウレタンベルト オレンジ モノタロウウレタンベルト オレンジモノタロウ(155件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマーオレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
98税込108
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(20個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(89件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
M6 六角ナット[一種](10個) エスコM6 六角ナット[一種](10個)エスコ(3件のレビュー)
50税込55
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-106
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:黒色)三星産業貿易(8件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
175税込193
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
回転数10turns抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100定格電力(W)2絶縁耐圧(V/1分間)1000絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50使用温度範囲(℃)-40~85寿命【回転数】25000cycles質量(g)Approx. 17保護等級IP40
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
7,712税込8,483
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
729税込802
1パック(35個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(713件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(10m)
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(130件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)エスコ
2,270税込2,497
1本
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)10線径(Φmm)6
高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):250 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):1.9
種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(104件のレビュー)
689税込758
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角軸ポイントタップ モノタロウ六角軸ポイントタップモノタロウ(12件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(70個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
639税込703
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(55個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
52税込57
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
M 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-410
6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)エスコ
2,570税込2,827
1本
当日出荷
材質ポリエチレン黄/黒(トラ)全長(m)10線径(Φmm)6
蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス規格2種
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(11個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応 ベストアンサーグリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応ベストアンサー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら