カテゴリ
- 切削工具(13)
- 作業工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・収納(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(1,595)
- SMC(1,086)
- BIGM(丸山製作所)(710)
- KITO(キトー)(549)
- RS PRO(485)
- エスコ(416)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(268)
- ダイヤトレンド(237)
- 三木プーリ(177)
- omron(オムロン)(113)
- TRUSCO(104)
- StarTech.com(102)
- WPH(98)
- WURTH ELEKTRONIK(93)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- CKD(85)
- HiKOKI(ハイコーキ)(66)
- LAMP(スガツネ工業)(62)
- イマオコーポレーション(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m6 m10」の検索結果

シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(10m)当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
エアーパッキンロール 幅900mm
(75件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(6本)当日出荷900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻(10m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース
(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(8個)当日出荷スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mmセット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼販売区分業務用
ブレードホース
(133件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ポリウレタンチューブ
(74件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
電波掛時計 スタンダード
(131件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
ワンタッチ継手 エルボ
(57件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
六角棒レンチ 黒染め
(127件のレビュー)¥52税込¥571本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き
(54件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
タップ・ダイスセット
(106件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理無等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
(15件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅販売区分業務用
マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
ガンタッカー
(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
編組チューブ 形状記憶タイプ
(43件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます用途配線の保護に。色黒材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
六角軸ポイントタップ
(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9
ウレタンベルト オレンジ
(155件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマー色オレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
ハンドナッター 両手式
(89件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(32件のレビュー)¥168税込¥1851本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
ロープ PV 3打ち
(8件のレビュー)¥479税込¥5271袋当日出荷ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
デジタルマルチメータ
(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ハンドタップ・下穴ドリルセット
(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(15点)当日出荷よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
(16件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止販売区分業務用
ハンマータッカー
(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)426適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
自動車用タップ・ダイスセット
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(54点)当日出荷メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下