カテゴリ
- 溶接用品(14)
- 空圧工具(11)
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- IKA(1)
- SIEMENS(1)
- みずほ産業(1)
- シンワ測定(1)
- ダイヘン(4)
- テンパール工業(5)
- トーキン(6)
- パナソニックコネクト(3)
- ホンダ(1)
- マイゾックス(1)
- 南電機(1)
- 日東工器(12)
エコロジープロダクト
「mag-40」の検索結果

吊りバンド 鋼管用
南電機¥2,698税込¥2,9681袋(10個)4日以内出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合吊りボルトW3/8
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から翌々日出荷高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。仕様Nタイプ
ブルートーチⅣ
ダイヘン¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
純正トナーカートリッジ Canon 040
Canon(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷レーザープリンタ用純正品。適合LBP712Ci種別純正エコマーク認定認定適合メーカーCANONエコマーク認定番号16 132 003
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台当日出荷IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
半自動溶接用トーチ
トーキン¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用
シンワ測定¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。用途:材質本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂耐荷重(kg)2製品質量(g)670取付ねじ径(inch)8分の5製品サイズ(mm)130×90×132
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
G-DRIVE PROJECT 26TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタUSB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26
G-RAID PROJECT 2 52TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタThunderbolt 3 ×2インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)52RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)200冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)200冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現タイプパナソニック定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプUni-Conタイプ
CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥56,980~税込¥62,678~1本翌々日出荷<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)
インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 水冷仕様
ダイヘン¥1,898,000税込¥2,087,8001セット翌々日出荷定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CMLW-231/溶接トーチ:BTW500-30B/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114出力電圧(V)15~55定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400最高無負荷電圧(V)81/90
インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様
ダイヘン¥1,498,000~税込¥1,647,800~1セット翌々日出荷定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114出力電圧(V)15~55定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400最高無負荷電圧(V)81/90
インバータ制御式CO2・MAG自動溶接機 インバータオート500G
ダイヘン¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット翌々日出荷小型・軽量・効率的で現場溶接に最適な省エネモデルです。CO2排出量を削減し脱炭素社会に貢献。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。厚板の現場溶接作業で活躍する3つの本格作業が1台で効率的に行えます。(CO2/MAG・ガウジング・手溶接)仕様定格入力(kVA/kW):29.1/25.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)CML-2301:10/CM-2401:9、(溶接電源)61定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)CO2・MAG:500/直流ガウジング:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580適合ワイヤ径(Φmm)CML-2301(標準構成品):1.2/1.4/(1.6)/CM-2401:(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)CO2・MAG:45/直流ガウジング:45/直流手溶接:36出力電流範囲(A)CO2・MAG:30~500/直流ガウジング:30~500/直流手溶接:40~400最高無負荷電圧(V)75/81
自動追尾用プリズム ZERO220
マイゾックス¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm寸法(mm)93×82×60質量(g)196測定距離(m)5~600(観測条件による)マイゾックスコード221646
G-DRIVE PROJECT
I ・O DATA(アイオーデータ)¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)
テンパール工業¥47,980~税込¥52,778~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用
高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)
テンパール工業¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能ガス発電システム用
高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)
テンパール工業¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能家庭用燃料電池システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム)
テンパール工業¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能ガス発電・太陽光システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)
テンパール工業¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
接続ケーブル ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:40m●コード番号:237-5929アズワン品番65-7354-44