曜日別特売

MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用

MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 - シンワ測定MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 - シンワ測定MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 - シンワ測定MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 - シンワ測定MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 - シンワ測定MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 - シンワ測定

強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。
ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。
アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。
水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。

用途
:
材質
本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
製品質量(g)
670
取付ねじ径(inch)
8分の5
製品サイズ(mm)
130×90×132
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983543176823
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする