カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17,708)
  • 建材・エクステリア(9,557)
  • バイク部品(4,673)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,646)
  • 切削工具(806)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(429)
  • 店舗什器・備品(320)
  • 物流用品(297)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(276)
  • 自動車補修部品(230)
  • 洗剤・除去剤(223)
  • 作業工具(196)
  • 日用品(193)
  • 厨房用品(167)
  • 事務用品(151)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(143)
  • 介護用品(106)
  • 作業服(60)
  • 卓上消耗品(48)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 農業機械(40)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 学童・教育用品(32)
  • バイク純正部品(29)
  • 防災用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 食品・飲料(21)
  • 清掃用品(20)
  • 家電(19)
  • 制御機器(18)
  • 建築金物(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 機構部品(16)
  • 住設機器(16)
  • 研磨材(16)
  • 自転車部品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 測定用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 救急・衛生(10)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 保管用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mawa」の検索結果

38,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランドリーハンガー シルエット MAWA(マワ)

    ランドリーハンガー シルエット

    MAWA(マワ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ4mmもスリムボディで、スペースを取らず、たくさんの衣類を整理できます。 特殊ノンスリップコーティング加工が施してありますので、洋服がすべり落ちにくくなっています。 中央は襟元が崩れにくい形状になっています。 ハンガーの先が下にカーブしているから生地にやさしい。 ステンレス製のフックはサビにくく丈夫です。
    厚さ(mm)(洋服をかける部分)4材質(本体)スチール(特殊塩化ビニルコーティング)質量(g)約40寸法(cm)約41×21.5×1材質(フック)ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー セイエイ(Seiei)

    MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー

    セイエイ(Seiei)
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    人体に近いカーブで、かたくずれしにくい!本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップ加工(すべり止め)。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎます。洗濯物が乾いたら、ハンガーをそのままクローゼットに。取り込みから収納までの時短になります。スリムなボディで省スペースでたくさんの衣類を整理できます。
    用途洗濯物干し 衣類収納用材質本体/スチール(特殊塩化ビニルコーティング)、フック/ステンレススチール厚さ(mm)【洋服をかける部分】4リリーホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×20.5×1
  • MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー セイエイ(Seiei)

    MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンドレギュラー

    セイエイ(Seiei)
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    人体に近いカーブで、かたくずれしにくい!本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップ加工(すべり止め)。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎます。洗濯物が乾いたら、ハンガーをそのままクローゼットに。取り込みから収納までの時短になります。スリムなボディで省スペースでたくさんの衣類を整理できます。
    用途洗濯物干し 衣類収納用材質本体/スチール(特殊塩化ビニルコーティング)、フック/ステンレススチール厚さ(mm)【洋服をかける部分】4スカイミント寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×20.5×1
  • MAWAマワ ランドリーハンガー Air シルエット レギュラー セイエイ(Seiei)

    MAWAマワ ランドリーハンガー Air シルエット レギュラー

    セイエイ(Seiei)
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    中央は襟元がくずれにくい形状。本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップ加工(すべり止め)。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎます。洗濯物が乾いたら、ハンガーをそのままクローゼットに。取り込みから収納までの時短になります。スリムなボディで省スペースでたくさんの衣類を整理できます。
    材質本体/スチール(特殊塩化ビニルコーティング)、フック/ステンレススチール厚さ(mm)【洋服をかける部分】4寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)41×21.5×1
  • スリムブラウスハンガー MAWA(マワ)

    スリムブラウスハンガー

    MAWA(マワ)
    2,998税込3,298
    1セット(12本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ4mmのスリムボディで、スペースをとらず、たくさんの衣類を整理できます。 特殊ノンスリップコーティング加工が施してありますので、洋服がすべり落ちにくくなっています。 中央は襟元が崩れにくい形状になっています。 ハンガーの先が下にカーブしているから生地にやさしい。
    厚さ(mm)(洋服をかける部分)約4材質(本体)スチール(特殊塩化ビニルコーティング)質量(g)40寸法(cm)41×21.5×1材質(フック)スチール(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキン

    UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー

    フジキン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L形状パネルユニオン材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管寸法L2(mm)19.05接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • 遮光・遮熱フィルム モノタロウ

    遮光・遮熱フィルム

    モノタロウ(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
    用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065スモーク(黒)長さ(m)2可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7幅(m)0.96遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
  • 飛散防止フィルム モノタロウ

    飛散防止フィルム

    モノタロウ(36件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    ガラスの飛び散りを防ぎます。
    用途ガラスの飛散防止に。材質PET透明厚さ(μm)60機能UV約85%カット
  • オレンジクリーナー 強力溶解洗浄 モノタロウ

    オレンジクリーナー 強力溶解洗浄

    モノタロウ(52件のレビュー)
    679税込747
    1本(500mL)
    当日出荷
    オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
    用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウムpH13.0以上液性アルカリ性販売区分業務用
  • 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール

    防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ

    ユニベール(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに
  • マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用 花王

    マジックリン 除菌プラス 4.5L 業務用

    花王(106件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(4.5L)ほか
    当日出荷
    ●換気扇やレンジなどのしつこい油汚れも浮き上がらせてぐんぐん落とす、厨房油汚れ用洗剤です。 ●使用後のニオイ残りが気にならない微香性です。 ●除菌※・ウイルス除去※*もできる。 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません *エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
    用途●換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など。シリーズマジックリン液性アルカリ性使用場所厨房・ホール
  • ブラインド アルミ製 モノタロウ

    ブラインド アルミ製

    モノタロウ(78件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
    用途窓際の光の調整や目隠しなどに。アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16販売区分業務用
  • ウタマロクリーナー 東邦

    ウタマロクリーナー

    東邦(65件のレビュー)
    349税込384
    1個(350mL)ほか
    当日出荷
    ガンコな油汚れ、水アカなどをスッキリ落とす中性のマルチクリーナー。 レンジまわりのしつこい油汚れ、ガンコな水アカ、石けんカスもしっかり落とします。 スプレーして拭き取るだけなので、手軽に気軽に本格的なお掃除ができます。 さわやかなグリーンハーブの香り。
    成分界面活性剤(5% アルキルベタイン)、水軟化剤、安定化剤液性中性使用場所レンジまわり
  • ニューケミクール ニイタカ

    ニューケミクール

    ニイタカ(115件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(4kg)ほか
    当日出荷
    アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
    用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤液性アルカリ性使用場所厨房希釈の目安5~500倍
  • 貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート リンテックコマース

    貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート

    リンテックコマース(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
    用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルムホワイト耐熱温度(℃)80横(cm)90
  • 防虫網 30M 国産 モノタロウ

    防虫網 30M 国産

    モノタロウ(54件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(30m)
    当日出荷
    一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
    用途網戸の貼り替え材質ポリプロピレン幅(mm)910長さ(m)30幅(cm)91
  • クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    クラウンネット #24

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(103件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
    用途網戸用張替ネット材質ポリプロピレンメッシュ24×24
  • ウルトラオレンジクリーナー リンレイ

    ウルトラオレンジクリーナー

    リンレイ(17件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(700mL)
    当日出荷
    天然オレンジオイル配合の万能洗剤 天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力! 落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
  • シャッター棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    シャッター棒

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
    材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
  • 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成)

    網押さえゴム

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(123件のレビュー)
    219税込241
    1袋(7m)ほか
    当日出荷
    色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
    用途網戸用張替用網押さえゴム
  • マジックリン 花王

    マジックリン

    花王(34件のレビュー)
    329税込362
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    レンジまわりのしつこい汚れを泡の力で浮かせ、ぐんぐん落とす。
    用途キッチン回りシリーズマジックリン液性アルカリ性
  • 流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ

    流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用

    カクダイ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナット回転式
    仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
  • 人工芝 ロールタイプ モノタロウ

    人工芝 ロールタイプ

    モノタロウ(137件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
    用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7販売区分業務用
  • 防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット

    リーベックス(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP4000のセットです。
    セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
  • パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツ

    パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用

    東洋アルミエコープロダクツ(16件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5枚)
    当日出荷
    パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
    材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)質量(g)約35(1袋当たり)1枚の寸法(mm)約300×300アズワン品番65-0452-47
  • 厨房・ホール用洗剤 無リン モノタロウ

    厨房・ホール用洗剤 無リン

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(3.6L)
    当日出荷
    厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
    用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他容量(L)3.6液性アルカリ性使用場所厨房・ホール用希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • 吐水口回転形水栓 KVK

    吐水口回転形水栓

    KVK(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シルバーJIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドル
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
  • フレキ用ゴムパッキン リビラック

    フレキ用ゴムパッキン

    リビラック(44件のレビュー)
    469税込516
    1袋(50枚)
    当日出荷
  • 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル

    窓用装飾フィルム(サンド)

    中川ケミカル(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
    用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5質量(g)2長さ(m)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)幅(m)1.01
  • 防炎バスカーテン 明和グラビア

    防炎バスカーテン

    明和グラビア(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    付属品取付フック8個
  • ビニールプレート(穴なし) カクダイ

    ビニールプレート(穴なし)

    カクダイ(16件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様のり付き材質PVC
  • レンジフードフィルター ロールタイプ アルファミック

    レンジフードフィルター ロールタイプ

    アルファミック(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    レンジフードの大きさに合わせて自由にカットできます。たっぷり11m巻きのお徳用です。磁石で簡単、しっかり固定
    付属品磁石材質難燃性不織布幅(mm)約460質量(g)約143長さ(m)11
  • 共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用水栓カギ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP700のセットです。
    セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
    用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
  • フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラック

    フレキ用パッキン(ノンアスベスト)

    リビラック(43件のレビュー)
    699税込769
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
  • 防雨型人感センサー 人感チャイムセット リーベックス

    防雨型人感センサー 人感チャイムセット

    リーベックス(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    XP50AとXP700のセットです。
    セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
  • 止まり Panasonic(パナソニック)

    止まり

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様左右共用種類止り
...