カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
- 農業機械(34)
- 制御機器(31)
- 自動車補修部品(29)
- パソコン/周辺機器(19)
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(11)
- 電気材料(10)
- 梱包用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 建築金物(5)
- 事務用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(34)
- CKD(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- HYPER(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- Petronas(4)
- Seeed Studio(3)
- SMC(18)
- TOEX(LIXIL)(5)
- コガネイ(296)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- ホンダ(14)
- ミツビシ(8)
- ミヤコ自動車(5)
- 三菱電機(13)
- 丸一ゴム工業(3)
- 彗星電子システム(4)
- ブランドをもっと見る
「mb4a」の検索結果

マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色


マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン


回動型マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。用途屋内使用仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー材質ナイロングレード標準RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)当日出荷インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース仕様標準、屋内使用材質66ナイロン色青


マウントベース
JAPPY¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷から3日以内出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます材質66ナイロン
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
ユーボン¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青色
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠
マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)6日以内出荷メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。マウントベース、粘着テープ付きで固定します。仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズアズワン品番65-9538-28
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,598税込¥10,5581袋(100個)7日以内出荷粘着式ケーブルタイベース。接着式ベースでサイズを選択可能、大きなサイズには代用固定用の取り付け穴が付いています。粘着式フォーム さまざまな色の製品を用意 接着式又はねじ式 取り付けが簡単 4 方向エントリ UL94 V-2仕様の難燃性 (接着部以外)仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7436-64
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 白 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋(50個)7日以内出荷MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:50アズワン品番65-7363-76
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥27,980税込¥30,7781袋(100個)7日以内出荷RoHS、HF、UL94V2(接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイハロゲンフリーMBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用時間の経過に従って接着力が強化高い粘着強度耐候性仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7369-77
結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥39,980税込¥43,9781袋(100個)7日以内出荷MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナ仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB4APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0245アズワン品番65-7449-95
結束バンド 200mm x 5.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681袋(50個)7日以内出荷ケーブルタイ及び取り付けキット。ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット仕様●長さ:200mm●幅:5.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付けアズワン品番65-7365-23
結束バンド 200mm x 5.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,898税込¥7,5881袋(50個)7日以内出荷ケーブルタイ及び取り付けキット。ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット仕様●長さ:200mm●幅:5.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付けアズワン品番65-7365-28
結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥43,980税込¥48,3781袋(100個)7日以内出荷。HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338アズワン品番65-7466-38
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
...