1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
仕様●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●シリアル:なし●最大消費電力:1350W●スリープ時消費電力:0.35W●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●両面印刷:あり●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●メモリ(標準):512MB●最大印字サイズ:A4●印字速度(カラー):32PPM●パラレル:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●印字速度(モノクロ):32PPM●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●印字色:カラー●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●本体サイズ(H×W×D):483×410×429(mm) 備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体 電源100V±10%、50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(g)29900 HDD標準:4GB 解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpi ウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) プリント方式レーザー トナー定着方式ローラ定着方式 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式 使用可能用紙サイズA4 給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号23 155 039 USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ) LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

関連カテゴリ