カテゴリ
- 制御機器(112)
- スイッチング電源(98)
- ディスクリート(4)
- 無停電電源装置(UPS)関連商品(1)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 船用スイッチ/アダプター(3)
- 機構部品(262)
- FA担当者のオススメ新商品(79)
- 学童・教育用品(53)
- 電気材料(40)
- メカニカル部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
定格入力電圧(V)
- AC80~264(4)
- AC85~264(26)
- AC85~305(3)
- AC88~132(5)
- AC88~264(10)
- AC90~132(4)
- AC90~264(18)
- AC124~370(4)
- AC176~264(5)
- AC180~264(6)
- DC9.2~18(5)
- DC36~72(4)
- DC88~264(4)
- DC113~370(6)
- DC120~300(5)
- DC120~370(14)
- DC120~373(5)
- DC125~373(10)
- DC127~370(17)
- DC248~373(5)
- 定格入力電圧(V)をもっと見る
ブランド
- MEAN WELL(104)
- TDKラムダ(1)
- コーセル(1)
- RS PRO(314)
- SPARKFUN(51)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- AMPHENOL(5)
- マリンテック(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Weller(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- DIGILENT(1)
- Festo(1)
- Seeed Studio(1)
- WTB(ダブルティービー)(1)
MEAN WELL・TDKラムダ・コーセル・RS PRO・SPARKFUN・SKF(日本エスケイエフ)・AMPHENOL・マリンテック・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・JST(日本圧着端子製造)・日本モレックス(molex)・Weller・フエニックス・コンタクト・DIGILENT・Festo・Seeed Studio・WTB(ダブルティービー)
「meanwell」の検索結果

MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)
MEAN WELL¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
DDR-240シリーズ
MEAN WELL¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除幅(mm)152.2奥行(mm)113.5長さ(mm)40出力数1絶縁電圧(kV)4dc温度(℃)-40~+70定格電力(W)240実装タイプDINレールマウント仕様分離式:ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS-150シリーズ
MEAN WELL(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護質量(g)700幅(mm)98温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付長さ(mm)199出力数1パッケージカバー付奥行(mm)38入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応
RS-25シリーズ
MEAN WELL¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト奥行(mm)28パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
DRDN40シリーズ
MEAN WELL¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置電流範囲(A)入力:40取付DINレール取り付けアクセサリタイプ冗長性モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
RS-100シリーズ
MEAN WELL¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。質量(g)600温度(℃)-25~+70長さ(mm)159奥行(mm)38パッケージカバー付出力数1形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac実装タイプシャーシマウント幅(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-100シリーズ
MEAN WELL¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品奥行(mm)30温度(℃)-30~70形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129幅(mm)97出力数1パッケージカバー付質量(g)340入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応
IRM-01シリーズ
MEAN WELL¥859~税込¥945~1個ほか7日以内出荷絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など幅(mm)22.2出力数1温度(℃)-30~+85長さ(mm)33.7質量(g)19定格電力(W)1パッケージ密閉型入力電圧(V)120→430dc、85→305acRoHS指令(10物質対応)対応
RD-50シリーズ
MEAN WELL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac質量(g)410実装タイプシャーシマウント温度(℃)-25~+70奥行(mm)36長さ(mm)99出力数2幅(mm)97パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
RS-50シリーズ
MEAN WELL¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)97奥行(mm)36入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力数1パッケージカバー付質量(g)410実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
HEPシリーズ
MEAN WELL¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。長さ(mm)310奥行(mm)48.5幅(mm)144温度(℃)-40~+70入力電圧(V)90→305ac、250→431dc出力数1パッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
RD-35シリーズ
MEAN WELL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。パッケージカバー付質量(g)300温度(℃)-25~+70出力数2実装タイプシャーシマウント幅(mm)82奥行(mm)36入力電圧(V)125~373dc、88~264ac形状カバー付長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-50シリーズ
MEAN WELL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様出力電流(A)2.2出力電圧(V)24dc幅(mm)82温度(℃)-30~+70質量(g)230パッケージカバー付入力電圧(V)120→373dc 85→264ac奥行(mm)30実装タイプシャーシマウント出力数1形状カバー付定格電力(W)52.8長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
RD-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598税込¥3,9581個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージカバー付長さ(mm)129温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)98奥行(mm)38出力数2質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-75シリーズ
MEAN WELL¥2,498税込¥2,7481個当日出荷自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dc出力電流(A)3.2幅(mm)97長さ(mm)99定格電力(W)76.8入力電圧(V)120→373dc 85→264acパッケージカバー付奥行(mm)30質量(g)300出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
RT-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護奥行(mm)38実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付質量(g)440出力数3温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)98入力電圧(V)125~373dc、88~264ac長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
RS-75シリーズ
MEAN WELL¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70出力数1入力電圧(V)120~370dc、85~264acパッケージカバー付形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-1500シリーズ
MEAN WELL¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途質量(g)3000実装タイプシャーシマウント温度(℃)-20~70幅(mm)127入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力数1長さ(mm)278奥行(mm)83.5形状カバー付定格出力電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
IRM-30シリーズ
MEAN WELL¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器奥行(mm)28.5パッケージ密閉型入力電圧(V)85→264ac出力数1質量(g)120幅(mm)39.5温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント長さ(mm)91
スイッチング電源(24V/150W)
MEAN WELL¥4,898税込¥5,3881個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC6.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)156入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~6.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)200定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)89時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
スイッチング電源(24V/35W)
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個欠品中ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC1.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~1.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)88時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
スイッチング電源(12V/150W)
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC12.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~12.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
スイッチング電源(5V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC10入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~10電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)83時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
SD-500シリーズ
MEAN WELL¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁幅(mm)115定格電力(W)500奥行(mm)50絶縁電圧(kV)2ac長さ(mm)215温度(℃)-20~+60出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
HRPG-1000 シリーズ
MEAN WELL¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。出力数1奥行(mm)63.5パッケージカバー付入力電圧(V)127→370dc、90→264ac温度(℃)-40~+70質量(g)1500形状カバー付長さ(mm)218幅(mm)105実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
LRS-35シリーズ
MEAN WELL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却用途産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品長さ(mm)99奥行(mm)30パッケージカバー付質量(g)230定格電力(W)36実装タイプシャーシマウント出力数1形状カバー付温度(℃)-30~+70幅(mm)82入力電圧(V)120→373dc 85→264acRoHS指令(10物質対応)対応
UHP-200シリーズ
MEAN WELL¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ幅(mm)55出力数1奥行(mm)26実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状カバー付取付方式シャーシマウント動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
RSD-60シリーズ
MEAN WELL¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ定格電力(W)60出力数1奥行(mm)25長さ(mm)128温度(℃)-40~+70幅(mm)60絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応
RSP-1000シリーズ
MEAN WELL¥48,980税込¥53,8781個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護温度(℃)-20~+60出力数1質量(g)2000長さ(mm)295パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)127奥行(mm)41入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源(12V/50W)
MEAN WELL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC4.2入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50.4入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~4.2電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
RSD-300シリーズ
MEAN WELL¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から7日以内出荷77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠出力電圧(V)24dc出力数1絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)40温度(℃)-40~+70長さ(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-2400シリーズ
MEAN WELL¥87,980税込¥96,7781個当日出荷AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途出力数1長さ(mm)278質量(g)3.3温度(℃)-20~+70入力電圧(V)180~264ac、254~370dc幅(mm)177.8出力電圧(V)24dc形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電流(A)100定格電力(W)2400パッケージカバー付奥行(mm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応
EPS-35シリーズ
MEAN WELL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合パッケージオープンフレーム出力電流(A)3形状オープンフレーム入力電圧(V)120→370dc、85→264ac長さ(mm)76.2定格電力(W)36温度(℃)-30~+70出力数1奥行(mm)24実装タイプシャーシマウント幅(mm)50.8出力電圧(V)12dc質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24
MEAN WELL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
...