440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

MEAN WELLDDR-240シリーズ
エコ商品
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm)152.2 奥行(mm)113.5 長さ(mm)40 出力数1 絶縁電圧(kV)4dc 温度(℃)-40~+70 定格電力(W)240 実装タイプDINレールマウント 仕様分離式:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

MEAN WELLRS-100シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g)600 温度(℃)-25~+70 長さ(mm)159 奥行(mm)38 パッケージカバー付 出力数1 形状カバー付 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護
質量(g)700 幅(mm)98 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 形状カバー付 長さ(mm)199 出力数1 パッケージカバー付 奥行(mm)38 入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLRS-25シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28 パッケージカバー付 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 幅(mm)51 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)78 質量(g)200 温度(℃)-20~+70 形状カバー付 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEAN WELLDRDN40シリーズ
エコ商品
1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。
用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置 電流範囲(A)入力:40 取付DINレール取り付け アクセサリタイプ冗長性モジュール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRS-50シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
長さ(mm)99 温度(℃)-25~+70 形状カバー付 幅(mm)97 奥行(mm)36 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 出力数1 パッケージカバー付 質量(g)410 実装タイプシャーシマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLRD-50シリーズ
エコ商品
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
形状カバー付 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 質量(g)410 実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-25~+70 奥行(mm)36 長さ(mm)99 出力数2 幅(mm)97 パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEAN WELLHEPシリーズ
エコ商品
10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。
長さ(mm)310 奥行(mm)48.5 幅(mm)144 温度(℃)-40~+70 入力電圧(V)90→305ac、250→431dc 出力数1 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 質量(g)130 形状カバー付 温度(℃)-20~+70 長さ(mm)62.5 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)28 幅(mm)51 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEAN WELLIRM-01シリーズ
エコ商品
絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など 幅(mm)22.2 出力数1 温度(℃)-30~+85 長さ(mm)33.7 質量(g)19 定格電力(W)1 パッケージ密閉型 入力電圧(V)120→430dc、85→305ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRD-35シリーズ
エコ商品
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージカバー付 質量(g)300 温度(℃)-25~+70 出力数2 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)82 奥行(mm)36 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 形状カバー付 長さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRS-75シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
幅(mm)97 質量(g)410 奥行(mm)38 温度(℃)-25~+70 出力数1 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac パッケージカバー付 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEAN WELLLRS-75シリーズ
エコ商品
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 温度(℃)-30~+70 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)24dc 出力電流(A)3.2 幅(mm)97 長さ(mm)99 定格電力(W)76.8 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac パッケージカバー付 奥行(mm)30 質量(g)300 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

MEAN WELLSD-500シリーズ
エコ商品
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115 定格電力(W)500 奥行(mm)50 絶縁電圧(kV)2ac 長さ(mm)215 温度(℃)-20~+60 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRT-65シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 質量(g)440 出力数3 温度(℃)-25~+70 形状カバー付 幅(mm)98 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 長さ(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLRD-65シリーズ
エコ商品
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac パッケージカバー付 長さ(mm)129 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 形状カバー付 幅(mm)98 奥行(mm)38 出力数2 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLLRS-50シリーズ
エコ商品
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 出力電流(A)2.2 出力電圧(V)24dc 幅(mm)82 温度(℃)-30~+70 質量(g)230 パッケージカバー付 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac 奥行(mm)30 実装タイプシャーシマウント 出力数1 形状カバー付 定格電力(W)52.8 長さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

MEAN WELLQP-200シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
幅(mm)115 質量(g)1200 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc 奥行(mm)50 長さ(mm)215 定格電力(W)230 温度(℃)-10~+60 出力数4 形状カバー付 パッケージカバー付 出力電流3A、4A、15A、700mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

MEAN WELLMSP-1000シリーズ
エコ商品
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
幅(mm)105 パッケージカバー付 奥行(mm)63.5 形状カバー付 出力数1 長さ(mm)218 温度(℃)-40~+70 実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLUHP-350シリーズ
エコ商品
薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 長さ(mm)220 パッケージカバー付 形状カバー付 温度(℃)-30~+70 質量(g)680 奥行(mm)31 出力数1 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MEAN WELLRSD-60シリーズ
エコ商品
4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60 出力数1 奥行(mm)25 長さ(mm)128 温度(℃)-40~+70 幅(mm)60 絶縁電圧(kV)4dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLRPS-65シリーズ
エコ商品
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状オープンフレーム 出力数1 実装タイプPCBマウント 質量(g)110 奥行(mm)24 温度(℃)-30~+70 入力電圧(V)80~264ac 幅(mm)50.8 定格電力(W)65 パッケージオープンフレーム 長さ(mm)76.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLPSP-600 シリーズ
エコ商品
出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。
幅(mm)120 入力電圧(V)124→370dc、88→264ac 長さ(mm)170 形状カバー付 質量(g)1900 温度(℃)-20~+60 奥行(mm)93 出力数1 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLLRS-35シリーズ
エコ商品
ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却
用途産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品 長さ(mm)99 奥行(mm)30 パッケージカバー付 質量(g)230 定格電力(W)36 実装タイプシャーシマウント 出力数1 形状カバー付 温度(℃)-30~+70 幅(mm)82 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLICLシリーズ
エコ商品
バイパスリレーを内蔵、シンプルな NTCはありません。内部熱保護。DINレールTS-35/7.5又は15(ICL-16R)に取り付け。
取付DINレール取り付け 電流範囲(A)入力:16 供給電圧(V)180→264ac 温度(℃)-30~+70 併用可能製品回路ブレーカ、電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLEPP-200シリーズ
エコ商品
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具 入力電圧(V)113~370dc、80~264ac 奥行(mm)29 実装タイプパネルマウント 質量(g)190 幅(mm)50.8 長さ(mm)101.6 出力数1 形状オープンフレーム 温度(℃)-30~+70 取付方式パネルマウント 安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA 動作温度(℃)-30~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEAN WELLUHP-300シリーズ
エコ商品
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品 幅(mm)100 質量(g)1400 長さ(mm)237 温度(℃)-30~+70 パッケージカバー付 奥行(mm)41 出力数1 形状カバー付 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLUHP-1000シリーズ
エコ商品
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品 質量(g)1700 出力数1 温度(℃)-30~+70 形状カバー付 パッケージカバー付 入力電圧(V)250~370dc、90~264ac 幅(mm)115 長さ(mm)240 奥行(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-75シリーズ
エコ商品
30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)97 長さ(mm)159 パッケージカバー付 出力電流(A)15 出力数1 出力電圧(V)5dc 形状カバー付 質量(g)440 定格電力(W)75 奥行(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

MEAN WELLRS-35シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 質量(g)300 長さ(mm)99 出力数1 幅(mm)82 形状カバー付 パッケージカバー付 温度(℃)-25~+70 奥行(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLRPT-160シリーズ
エコ商品
小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。
温度(℃)-20~+70 出力電圧(V)5dc、±12dc 奥行(mm)34.6 定格電力(W)98 出力数3 出力電流1A、5A、14A 質量(g)330 幅(mm)76.2 パッケージオープンフレーム 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 実装タイプシャーシマウント 形状オープンフレーム 長さ(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

MEAN WELLRPS-60シリーズ
エコ商品
小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒
質量(g)150 形状オープンフレーム 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)50.8 長さ(mm)101.6 出力数1 温度(℃)-20~+70 出力電流(A)2.5 定格電力(W)60 奥行(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

MEAN WELLRPS-500シリーズ
エコ商品
高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 出力数1 実装タイプPCBマウント 温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)