カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 医療(7)
  • 自転車部品(6)
  • 介護用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 照明(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)

「medix」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット 8インチ アイリスオーヤマタブレット 8インチアイリスオーヤマ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5解像度1200×1920ピクセルスピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-C画面サイズ8インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
タブレット 10インチ アイリスオーヤマタブレット 10インチアイリスオーヤマ
40,980税込45,078
1台
当日出荷
【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5解像度1920×1200ピクセルスピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-C画面サイズ10.1インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
タブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無 ラムマウントタブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無ラムマウント
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 181-241.3mm・横幅: 128.5-144.3mm・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:227g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
RESOLUTE TCS (リゾリュート TCS) WTB(ダブルティービー)RESOLUTE TCS (リゾリュート TCS)WTB(ダブルティービー)
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Small square knobs 1-2 1-2 pattern All weather gravel tire
用途グラベル、シクロクロスTANケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
S4 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)S4 LEDヘッドライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。電球の種類LED付属品ヘッドバンドブルー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)145スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×2モードSPOT/MIX/MOON適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)85
タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用) ラムマウントタブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用)ラムマウント
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】商品内容・#4x3/8インチネジx10・#8-32x5/8インチネジx4・#8-32x2/1インチネジx4・#8-32ナイロンナットx4ホルダー対応サイズ縦長: 181-241mm横幅: 128.6-144.2mm厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:82g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Editionタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ27インチ解像度2560×1440取付け方法シリコン吸着
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Editionタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス)メディミックスアロマソープmedimix(メディミックス)
399税込439
1個ほか
6日以内出荷
medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。
用途洗顔・ボディ質量(g/個)125
メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス)メディミックスアロマソープmedimix(メディミックス)
3,598税込3,958
1パック(10個)
6日以内出荷
medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。
用途洗顔・ボディ仕様【オレンジ】サンダルの香りがリラックスを演出。インドの古典には精神を鎮静化させ肌をきれいにする美容オイルとして記されています。同時にブレンドしているエラディオイルは肌を健やかに保ちます。肌のきめを整え美しい艶のある肌を体現させます。肌を美しくするとてもリッチなハーブエキスを含んだソープはまさに色のごとく黄金のソープです。成分ステアリン酸、ラウレス硫酸Na、PG,グリセリン、水、ラウリン酸、水酸化Na、PEG-400、香料、塩化Na、ミネラルオイル、EDTA-2Na、BHT、インドマツリ根エキス、ハナショウガエキス、シュクシャ種子エキス、ショウズク種子エキス、サラソウジュ樹脂、ムラサキシキブ果実エキス、ナルドスタチスチネンシス根エキス、プレクトランツスバルバタス根エキス、ツルドクダミエキス、サンナエキス、セイロンニッケイ樹皮エキス、タマラニッケイ葉油、バレリアナワリチ根エキス、モクマオウ枝/葉エキス、ニクズク核エキス、ミルラエキス、ヤツデアサガオ塊茎エキス、ヒマラヤスギ木エキス、アキラリアマラセンシス茎エキス、クロマツ枝/葉エキス、サフラン柱頭エキス、キョウオウ根油、コミフォラウィッチ樹脂エキス、ボスウェリアセラタ樹脂エキス、アセンヤクノキ木エキス、テリハボク種子油、テツザイノキ樹皮/葉油、黄5、黄4、赤223、ビャクダン木エキス、ヘミデスムスインジクス根エキス、スミラックスグラブラ根エキス、アザジラクタインジカ樹皮エキス、ショウブ根茎エキス、ベチベル根エキス、ベルベリスアリスタタ茎、ヒマラヤスギ木エキス、コロハ種子エキス、コリアンダー果実エキス、クミンエキス、エムベリアリベス根エキス、カンゾウ根エキス、クロヨナ種子油、ニゲラサチバ種子エキス、オランダビュ種子エキス、コミフォラウイッチ樹脂エキスオレンジ質量(g/個)125効果(効能)リラックスしたい方に
サロンクオリティのスカルプシャンプー『クレイジーバブル』 medimix(メディミックス)サロンクオリティのスカルプシャンプー『クレイジーバブル』medimix(メディミックス)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
唯一無二、どこにもないシャンプー『クレイジーバブル』 クール成分であるメントールを高濃度で配合した最強のクール感とバツグンの泡立ちで髪を洗い上げます。優れた洗浄力でありながら、メインに天然系を使用し肌には優しい設計。さらにダメージ髪に効果のあるココイルメチルタウリンが高濃度で配合。天然由来成分のコカミドプロピルベタインが髪だけでなく肌もやさしく洗浄し、髪のキシミやもつれを取りサラサラの仕上がりに。シャンパンボトルを使用しシャンプーに見えないお洒落でインパクトの強いパッケージはギフトにもおすすめ。
成分水、ココイルメチルタウリンNa、コカミドDEA、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドプロピルベタイン、メントール、加水分解コラーゲン、ヒドロキシプロピルキトサン、カキタンニン、グリチルリチン酸2K、クエン酸、シア脂、ローマカミツレ花エキス、ローズマリー葉エキス、ニンニク根エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ゴボウ根エキス、オランダカラシ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、アルニカ花エキス、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-20ソルビタンココエート、ポリクオタニウム-10、硫酸銅、EDTA-2Na、BG,乳酸Na、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料容量(mL)300
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 24V 2 W/R FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9262アズワン品番65-7842-31
HORIZON TCS (ホライゾン TCS) WTB(ダブルティービー)HORIZON TCS (ホライゾン TCS)WTB(ダブルティービー)
9,698税込10,668
1本
欠品中
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern
用途ロード、グラベルTANサイズ650B×47質量(g)515ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad Plus TCS
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9247アズワン品番65-7841-32
RADDLER TCS (ラドラー TCS) WTB(ダブルティービー)RADDLER TCS (ラドラー TCS)WTB(ダブルティービー)
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途グラベル、シクロクロスTANサイズ700×44c質量(g)546ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
RIDDLER TCS (リドラー) WTB(ダブルティービー)RIDDLER TCS (リドラー)WTB(ダブルティービー)
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途グラベル、シクロクロスケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
RADDLER TCS (ラドラー TCS) WTB(ダブルティービー)RADDLER TCS (ラドラー TCS)WTB(ダブルティービー)
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途グラベル、シクロクロスTANサイズ700×40c質量(g)512ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9254アズワン品番65-7841-13
BYWAY TCS (バイウェイ TCS) WTB(ダブルティービー)BYWAY TCS (バイウェイ TCS)WTB(ダブルティービー)
8,798税込9,678
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途ロード、グラベルTANケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
セラボール メディックスセラボールメディックス(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール耐荷重(kg)300
らくらくフィット メディックスらくらくフィットメディックス
1,698税込1,868
1足
5日以内出荷
むくみや冷えの気になる方に履きやすい着圧ソックス着圧は足首:17hPa、ふくらはぎ:13hPa
材質ナイロン、ポリウレタン性別婦人用
タブロック(8インチタブレット用) ボール無 ラムマウントタブロック(8インチタブレット用) ボール無ラムマウント
1個
欠品中
「Tab-Lock」(タブロック)は、盗難防止用のキーロック機能が付いた汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・組み立て用ネジ一式・#8x5/8インチネジx2・M4x32mmネジx2・M4ナイロンナットx2・専用キーx2ホルダー対応サイズ・縦長: 171.5-222.3mm・横幅: 128.5-144.3mm・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:521g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5 SPARKFUNPureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5SPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.FeaturesPureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores9 Hz color video over usb using the USB UVC classSTM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external systemOpen source reference firmware:GroupGets PureThermal GithubWorks with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric supportDFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.Four mounting holesCompact form-factor ready to be embedded into production systemsFLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)Resolution:160h×120v pixelsRadiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)Pixel Size:12 micrometersFrame Rate:8.7 Hz(effective)Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)Horizontal Field of View(HFOV):57°Lens Type:f/1.1Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mmWeight:0.9 gramsPower Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standbyOptimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃
アズワン品番67-0423-44
タブタイト(8インチ用)&ヨーククランプベース(標準アーム) Φ15.8-31.75mm対応 1インチボール ラムマウントタブタイト(8インチ用)&ヨーククランプベース(標準アーム) Φ15.8-31.75mm対応 1インチボールラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:648g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
タブタイト(8インチ用)&AMPSラウンドベースセット(標準アーム/バックプレート) 1インチボール ラムマウントタブタイト(8インチ用)&Sラウンドベースセット(標準アーム/バックプレート) 1インチボールラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:472g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、粉体塗装スチール(Powder coated steel)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、粉体塗装スチール(Powder coated steel)ブラックサイズ1インチボール
タブタイト(8インチ用)&ダブルサクションベース(標準アーム/エクステンドノブ) 1インチボール ラムマウントタブタイト(8インチ用)&ダブルサクションベース(標準アーム/エクステンドノブ) 1インチボールラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:752g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
タブタイト(8インチ用)&ツイストロックサクションベース(標準アーム) 1インチボール ラムマウントタブタイト(8インチ用)&ツイストロックサクションベース(標準アーム) 1インチボールラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:544g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
タブタイト(8インチ用)&レッグマウント(一体式) ラムマウントタブタイト(8インチ用)&レッグマウント(一体式)ラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:固定式重量[グラム]:472g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ固定式
FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUNFLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging ModuleSPARKFUN
68,980税込75,878
1個
33日以内出荷
DescriptionThe FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.FeaturesEffective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage LevelsOutput Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)Pixel Size:17 μmRadiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typicalSpectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μmTemperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)Video Data Interface:Video over SPIControl Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage LevelsPackage Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mmMechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socketNon-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃Shock:1500 G @ 0.4 msArray format:80×60, progressive scanFOV - Diagonal:63.5°FOV - Horizontal:50°(nominal)Image Optimization:Factory configured and fully automatedNon-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutterSensor Technology:Uncooled VOx microbolometerSolar protection:IntegralInput Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IOPower Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
アズワン品番67-0427-21
加圧弾性ストッキング パンティストッキング V20PCTシリーズ メディックス加圧弾性ストッキング パンティストッキング V20PCTシリーズメディックス
4,398税込4,838
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:36B3X10002000008圧迫圧(hPa)足首/27(20mmHg)、ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
セラバンドチューブ メディックスセラバンドチューブメディックス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から46日以内出荷
上肢運動用のチューブ状セラバンドです。
材質特殊天然ゴム長さ(m)7.5
加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズ メディックス加圧弾性ストッキング ハイソックス V20HCTシリーズメディックス
2,898税込3,188
1足
翌々日出荷から8日以内出荷
●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)コードJMDNコード:31724000医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:36B3X10002000008圧迫圧(hPa)足首/27(20mmHg)、ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
加圧弾性ストッキング ロングストッキング V20LCTシリーズ メディックス加圧弾性ストッキング ロングストッキング V20LCTシリーズメディックス
3,500税込3,850
1足
6日以内出荷から10日以内出荷
●脚の静脈血のうっ帯を軽減または予防し、静脈還流を促進します。●日本人に合うサイズ設計なので、しっかりフィットし引締めます。●ビジネス用、プライベート用どちらにも自然になじむデザインです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)圧迫圧(hPa)足首/27(20mmHg)ふくらはぎ/19(14mmHg)、大腿/13(10mmHg)
ソリッドウォーマ メディックスソリッドウォーマメディックス
1,198,000税込1,317,800
1台
6日以内出荷
ソリッドパックを効率よく加温する熱風強制循環式加温装置です。 お湯を使用する従来のホットパック加温装置に比較して、機器の管理から使用時の装着に至るまで極めて簡便にご使用いただけます。
ソリッドパック用手首専用ベルト メディックスソリッドパック用手首専用ベルトメディックス
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
ソリッドパック用ベルト メディックスソリッドパック用ベルトメディックス
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
ソリッドパック メディックスソリッドパックメディックス
20,980税込23,078
1枚
7日以内出荷
保温材にマイクロカプセルを使用した乾式パックです。 従来の湿式ホットパックより高い熱量を誇り、深部までの温熱作用を実現しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソリッドパック用首専用ベルト メディックスソリッドパック用首専用ベルトメディックス
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
ジアミュレット メディックスジアミュレットメディックス
1,598税込1,758
1本(100mL)ほか
7日以内出荷
食品添加物認定の次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸を希釈混合し、中性領域にpH調整した微酸性次亜塩素酸水溶液です。 中性領域(微酸性)に安定させることにより、人体や環境に優しく、アルコールでは分解できないウイルスにも有効な除菌消臭水です。
メディコン外科剪刀直型 メディックスメディコン外科剪刀直型メディックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B1X00002000004医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら