カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 切削工具(57)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 食品・飲料(23)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(6)
  • 農業機械(6)
  • 物流用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-250」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴーグル ミドリ安全

    ゴーグル

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    感染症対策に!。撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。 ・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
    用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
  • ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
    用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • MG-2500プリズム  (2.5インチタイプ) マイゾックス

    MG-2500プリズム (2.5インチタイプ)

    マイゾックス
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
    用途測距、測角(光波距離計用)付属品MG-2500専用ソフトケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchオフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223390
  • 笹型草削り BIGMAN(ビッグマン)

    笹型草削り

    BIGMAN(ビッグマン)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    使っているうちに軟鉄部がすり減って刃が研磨された状態になり切れ味が永続します。
    質量(g)204
  • MG-2500プリズム(2.5インチタイプ) マイゾックス

    MG-2500プリズム(2.5インチタイプ)

    マイゾックス
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    用途測距、測角、対回観測仕様プリズム単体本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード102442
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 250x 60mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    250x 60mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60
  • ゴムボート マジックマグ 250 ジョイクラフト

    ゴムボート マジックマグ 250

    ジョイクラフト
    136,000税込149,600
    1台
    6日以内出荷
    マイクロトランサム付きのローイングパワーボート。ランチングホイールが取り付け可能なモデルです。軽快な機動力は大型のパワーボートよりむしろ上。32cmトランサムは2馬力の推力にびくともしません。高圧スプレー式のスーパークロスで軽量で強靭、しかもしなやかです。
    用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
  • ポークジョイ#250MG当付 プロワーク

    ポークジョイ#250MG当付

    プロワーク
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    豚表皮のマジック当付タイプで耐久性があり手にフィットします。
    用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
  • ファイヤースクリーンバーナー マルゼン[厨房機器]

    ファイヤースクリーンバーナー

    マルゼン[厨房機器]
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの2タイプ展開です。
    用途強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。高さ(mm)148奥行(mm)505間口(mm)310ガスの種類LPガス接続口ガス:9.5mm ゴム管
  • ファイヤースクリーンバーナー マルゼン[厨房機器]

    ファイヤースクリーンバーナー

    マルゼン[厨房機器]
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの2タイプ展開です。
    用途強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。高さ(mm)148奥行(mm)505間口(mm)310ガスの種類13A接続口(mm)LPガス:9.5(ゴム管)、12A・13A:13 (ゴム管)
  • 全身化学防護服(使い捨て式) L 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式) L

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7555サイズL質量(g)260
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
    用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
  • 正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 4425

    サンドビック
    83,980税込92,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
  • 鋳物重量用キャスター ヨドノ

    鋳物重量用キャスター

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、自在式ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 全身化学防護服(使い捨て式) S 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式) S

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7557サイズS質量(g)260
  • 全身化学防護服(使い捨て式) M 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式) M

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7556サイズM質量(g)260
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-25 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-25 ひし形80°

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • 旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    トラスコ品番429-3984寸法L(mm)25.4寸法S(mm)9.52寸法D1(mm)9.12材種TP3501寸法RE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)25.4
  • 全身化学防護服(使い捨て式) XXL 重松製作所

    全身化学防護服(使い捨て式) XXL

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種別つなぎ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護トラスコ品番816-7559サイズXXL質量(g)260
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1箱(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
    用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種3225内接円径(mm)25.4
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
  • 硬化肉盛用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    金属間摩耗に優れ、製鉄機械のローラ、ロール軸受、カップリングなどの肉盛りに適しています。
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG25 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG25 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
    トラスコ品番428-9345寸法L(mm)25.8寸法S(mm)9.52寸法D1(mm)9.12材種TP2501寸法RE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)25.4
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ
    54,980税込60,478
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
  • MG-2500整準台セット マイゾックス

    MG-2500整準台セット

    マイゾックス
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。 プリズム機械高:200~223mm ※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ プリズム機械高上23mm可動式。
    用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223392
  • 旋削 ISOネガインサート RNMG25 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート RNMG25 TS2500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
    トラスコ品番429-0851寸法S(mm)9.52寸法D1(mm)9.12材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG25 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG25 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    トラスコ品番429-8651寸法L(mm)25.8寸法S(mm)9.52寸法D1(mm)9.12材種TP3501寸法RE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)25.4
  • ISO インサート CNMG ケナメタル

    ISO インサート CNMG

    ケナメタル
    36,980税込40,678
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • 旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
    トラスコ品番429-0866寸法L(mm)25.4寸法S(mm)9.52寸法D1(mm)9.12材種TP2501寸法RE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)25.4
  • AMG - ウォータセパレータ(AMG250) SMC

    AMG - ウォータセパレータ(AMG250)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ダブIQターン チップ COMG-R3P-IQ イスカル

    ダブIQターン チップ COMG-R3P-IQ

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    鋼の重切削加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物重量用キャスター ヨドノ

    鋳物重量用キャスター

    ヨドノ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
    用途マリン関係や水産関係等に最適です。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-3211質量(kg)20.1車輪幅(mm)89取付座A×B(mm)200×200ストッパーなし取付高H(mm)315取付穴径P(mm)15金具高さH(mm)190取付座厚さt(mm)14仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ取付ピッチX×Y(mm)155×155車輪径D(Φmm)250キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪