カテゴリ

  • 制御機器(108)
  • 厨房用品(79)
  • 農業機械(47)
  • 測定用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-100」の検索結果

366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MK100)HARNESS,CHA 三菱ふそう

    (MK100)HARNESS,CHA

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット キャッチ SK11

    マグネット キャッチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • マグネット ロングキャッチ SK11

    マグネット ロングキャッチ

    SK11(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
    用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
  • 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”スパークガードマグネット”

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(2枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • マーキングタイ エスジー工業

    マーキングタイ

    エスジー工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
    材質ナイロン全長(mm)100
  • ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工

    ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
    材質ポリプロピレングレー
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
  • ボックスパーツケース MAKINO

    ボックスパーツケース

    MAKINO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
    用途小物の収納、管理用に仕様本体・フタ一体型ケース材質PP
  • グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ

    グローバルソー金属サイディング用チップソー

    モトユキ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
    用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
  • リコマジック 理研コランダム

    リコマジック

    理研コランダム
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
    用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。種別マジック式寸法(Φmm)125適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
  • MK4号100型コンビ マサル工業

    MK4号100型コンビ

    マサル工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート) ネグロス電工

    ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)

    ネグロス電工
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • ミニクラフトはさみステンレス SK11

    ミニクラフトはさみステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。
    用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。材質(グリップ)ABS樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
  • マーキングタイ 標準 エスジー工業

    マーキングタイ 標準

    エスジー工業
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
    仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)トラスコ品番379-8074材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1乳白タイプ標準寸法E(mm)8最大結束径(Φmm)22結束径(Φmm)6.0~22引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)6
  • スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)

    NB(日本ベアリング)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ケーブルマーキングタイ 100 協和ハーモネット

    ケーブルマーキングタイ 100

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(10本)
    当日出荷
    ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
    材質ナイロン全長(mm)100ラベルサイズ(mm)25×8
  • 一般木工きざみ用 チップソー チップソージャパン

    一般木工きざみ用 チップソー

    チップソージャパン
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)20刃数(p)30刃厚(mm)1.8適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気拡散防止シート EL-Nブルー もりや産業

    静電気拡散防止シート EL-Nブルー

    もりや産業
    75,980税込83,578
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    帯電防止剤練込みタイプの静電気対策包装材料。抵抗値は2×10^11Ω(20℃、50%)、RoHS対応。
    用途静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの保護包装用途
  • 64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール エスコ

    64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール

    エスコ(1件のレビュー)
    690税込759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366MK-100粒度100
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(2枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • メッシュ回収袋50枚入 TRUSCO

    メッシュ回収袋50枚入

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレンブルー目合い(mm)4
  • ボードデンマル強化・硬質石こうボード用 ハウスビーエム

    ボードデンマル強化・硬質石こうボード用

    ハウスビーエム
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。
    用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)1.2穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
  • エマージェンシーツールキット 角利(角利産業)

    エマージェンシーツールキット

    角利(角利産業)
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    非常時に必要なアイテムをスマートに収納。万一の緊急時に役立つ防災キットです。
    寸法(mm)幅300×高さ200×厚さ110
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • マウンティングキット MONROE(モンロー)

    マウンティングキット

    MONROE(モンロー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 農業関連 まもる君 三晃精機

    農業関連 まもる君

    三晃精機
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
    用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
  • TMK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)

    TMK用フロアプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ORION チューナレステレビ オリオン機械

    ORION チューナレステレビ

    オリオン機械
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    GoogleTV(5.0)搭載 ネット動画の視聴に特化したチューナーレステレビ。Youtube、Netflix、PrimeVideoをプリインストール。リモコンにU-NEXT、ABEMAのダイレクトキーを追加。DolbyVision、DolbyAtmosに対応し、高画質高音質のコンテンツを楽しめます。
    解像度UHD(3840×2160)視野角水平178°垂直178°OSAndroid 14ネットワークタイプWiFi(2.4GHz/5GHz)・Bluetooth V5.1チューナー数チューナーレスHDR対応HDR10、HLG、DolbyVision
  • 空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ

    いけうち
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途加湿、冷却、散布材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • メッシュ回収袋100枚入 TRUSCO

    メッシュ回収袋100枚入

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレンブルー目合い4mm
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6本組 [+-]ドライバー(精密用・ESD) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(精密用・ESD)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550MK-100セット内容EA550MJ-2 #0×60mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MJ-3 #1×80mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MK-2 1.5×40mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-3 1.8×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-4 2.0×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-5 2.5×80mm 精密ドライバー(ESD -)/EA508-1 6本組 工具袋(小)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • センサブラケット MKシャフト 岩田製作所

    センサブラケット MKシャフト

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用トイレ シムレット 100回分セット 後藤

    非常用トイレ シムレット 100回分セット

    後藤
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    サッと固まり!スッと消臭!災害時、緊急時など水が使えない時でもトイレができる。排泄後、サッとふりかけるだけで、スグに固まります。約1時間後には臭いを特殊な活性炭が吸着。トイレ難民にならないように備えましょう
    用途地震などの災害時、万が一、送電や水道がストップしたら困ってしまうのがトイレです。防災のための備えとして、避難用具や食料品などは思いついても、排泄のことまで考えて備える人は少ないようです。しかし、実際にはライフラインがストップすると、トイレでの排泄はできなくなってしまいます。実際、東日本大震災では、トイレ難民が約82万人も出ました(中央防災会議の専門調査会調べ)。そんな時でも排泄ができるよう作られたのが「シムレット(R)」です。排泄物を固めてしまうのはもちろんのこと、イヤな悪臭を特殊な活性炭(ヤシガラ活性炭)を配合することで臭いも抑えることができ、抗菌剤も配合しているので安心して非常時でもトイレが使用できます。※保管可能期間/未開封状態で約10年 ※ご準備の目安/お一人、1日7~8回の排泄が標準です。7日分の備蓄を目安にご準備ください。 ※使わない時は、直射日光が当たる場所や高温になる場所を避け、幼児の手の届かない所に保管してください。 ※凝固剤は食べられません。 ※凝固剤を直接、洋式便所に入れないでください。つまる原因になります。 ※ご使用後、肌に直接触れないようにしてください。 ※ご使用後は、各自治体の処分方法に従ってください。セット内容凝固剤×100個、トイレ袋×100枚、廃棄用袋×10枚材質抗菌吸水ポリマー、高機能活性炭内容量(g)7寸法(cm)【トイレ袋】65×60【廃棄用袋】65×80保存期間(年)10
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)

    第一機材
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
  • ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)

    第一機材
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
    仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
  • ゴム製可撓管継手    埋設用 100mm偏芯用 ゼンシン

    ゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用

    ゼンシン
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
    用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から81日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • エンジン刈払機 MK270ST-100 Will be

    エンジン刈払機 MK270ST-100

    Will be
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×601×454乾燥質量(kg)5燃料タンク容量(L)0.6ハンドル形状Uハンドル/ツインレバー