カテゴリ
- バイク純正部品(243)
- 制御機器(60)
- トラック純正部品(52)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 厨房用品(33)
- 農業機械(31)
- 自動車純正部品(29)
- パソコン/周辺機器(29)
- 科学研究・開発用品(24)
- オフィス家具(23)
- 電気材料(13)
- 機構部品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 切削工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 清掃用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(5)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- ヘルスケア(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- RS PRO(29)
- SK11(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- アラム(58)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- タカショー(7)
- トヨタ(8)
- ニッサン(9)
- ホンダ(277)
- リスパック(4)
- ワゴジャパン(6)
- 三菱ふそう(54)
- 不二貿易(5)
- 弘益(5)
- 日研工作所(7)
- 東尾メック(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mpf」の検索結果

MPFシリコーンハケ
アラム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-20~180
MPFリピートタイ
アラム¥10,980~税込¥12,078~1袋(100本)当日出荷金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン色黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
MPFウレタン丸紐
アラム¥1,498~税込¥1,648~1本(10m)当日出荷から5日以内出荷金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。 融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。 柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。 紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。材質熱可塑性ウレタン形状丸型色ブルー長さ(m)10
MPFシリコーンロングスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製) 先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーンタイプ金検タイプ
MPFナイロンヘラ
アラム¥4,998~税込¥5,498~1袋(5個)当日出荷金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します ポリヘラと比べて耐摩耗性が優れています用途ライン上のカスを削り落とす際に。100℃までの食材のかくはん。
MPFシリコーンハケ用ナイロンハンドル
アラム¥599税込¥6591個当日出荷MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ナイロン(SUS線材入り)耐熱温度(℃)約80
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。サイズ小ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
MPF三角ナイロンヘラ MPF-NSQH-BL(10本入)
アラム¥3,998税込¥4,3981袋(10本)当日出荷精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。 金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。 ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。材質ナイロン(ポリアミド)色青質量(g)27タイプ金検タイプ
MPF金検ラテックスグローブ
アラム¥599税込¥6591双当日出荷から6日以内出荷金属検出機反応するゴム手袋用途金属検出機で検出できる素材を使用しています。厚みが同等の一般的なラテックス手袋と比較し、引張強度、突き刺し強度、耐薬品性に優れています。フィット感を重視した細身タイプの薄手手袋です。食品製造現場で原材料の開封作業や製造機械のメンテナンス作業などに適しています。材質ラテックス
MPF三角ナイロンヘラ
アラム¥4,298税込¥4,7281袋(10本)翌日出荷金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。 頑固な糠などの付着物に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。用途精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した付着物の除去にトラスコ品番226-1735材質ナイロン幅(mm)55(すくい部)全長(mm)225色青質量(g)270
MPFシリコーンクリーンヘラ 中
アラム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途製菓でクリームを扱う際に。トラスコ品番818-6789材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)【すくい部】54全長(mm)253色青色系耐熱温度(℃)180
MPF EPDMスクレイパー
アラム¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)130全長(mm)210タイプ金検タイプ先端形状R型耐熱温度(℃)100
MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL
アラム¥8,798税込¥9,6781本当日出荷ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)幅(mm)130型式大長全長(mm)450色青サイズ大長タイプ金検タイプ先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
MPFショートハンドルブラシ
アラム¥6,298税込¥6,9281個当日出荷金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
MPFシリコーンクリーンヘラ
アラム¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途製菓でクリームを扱う際に材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)色灰色系
MPF金検クロスハンガー ゴミ箱 MPF-KXHシリーズ
アラム¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷金検クロスハンガーは袋に入れたものの重さで袋を支える独自の構造をした簡易ゴミ箱です。本体を折りたたむことでコンパクトに収納、持ち運びも簡単です。またキャスターで移動も楽々、清掃もしやすく接地面も最小限でクリーンな状態を維持できます。本体はステンレス製で樹脂。ゴムパーツ金属検出器に反応する素材を使用し異物混入対策にも対応します。使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。材質ステンレス
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ
アラム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷交換用スペアハケ。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)色ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
MPFロングハンドルブラシ
アラム¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH90-BL
アラム¥29,980税込¥32,9781台(90L)6日以内出荷使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。材質ステンレス質量(kg)約3.6対応袋サイズ90L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅520×奥行650×高さ900折りたたみ寸法(mm)幅520×奥行130×高さ1170
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際にトラスコ品番226-1720材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97(すくい部)全長(mm)200色灰色系質量(g)113
MPFドレッジ MPシリーズ
アラム¥1,168税込¥1,2851枚6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。
MPFシリコーンロングスクレイパー LS-H-BLアシリーズ
アラム¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から17日以内出荷MPFシリコーンスクレイパー太短タイプ青色(2-4228-02)にステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレーパーです。スクレイパーとパイプの取り付けにはボルトとナットを使用しています。※パイプ、ボルト、ナット単体での販売はしていません。
MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))
アラム¥6,398~税込¥7,038~1個(1個)3日以内出荷食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦色黒使用温度範囲(℃)~180柄幅(mm)25
異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ)
アラム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。幅(mm)30タイプ金検タイプ長さ(m)4機能金属検知機対応生地綿
MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH30-BL
アラム¥21,980税込¥24,1781台(30L)6日以内出荷使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。材質ステンレス質量(kg)約2.2対応袋サイズ30L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅320×奥行420×高さ685折りたたみ寸法(mm)幅320×奥行130×高さ780
MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH70-BL
アラム¥27,980税込¥30,7781台(70L)6日以内出荷使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。材質ステンレス質量(kg)約2.8対応袋サイズ70L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅470×奥行550×高さ900折りたたみ寸法(mm)幅470×奥行130×高さ1030
MPFちりとり MP-CT370-GL
アラム¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷異物混入対策用のちりとりです。金属検知機で検知できる材料を使用しています。用途原材料をすくう用途として、MPFちりとり単体でもご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)370色灰高さ(mm)130タイプ金検タイプ奥行(mm)260
MPFドレッジ MPシリーズ
アラム¥1,698税込¥1,8681袋(3枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。材質ナイロンアズワン品番60-5673-49
MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL
アラム¥24,980税込¥27,4781台(45L)6日以内出荷使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。材質ステンレス質量(kg)約2.5対応袋サイズ45L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅410×奥行450×高さ810折りたたみ寸法(mm)幅410×奥行130×高さ900
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷から8日以内出荷金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。 食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。使用温度(℃)180まで
異物混入 X検テープ MPF-XT-30X4-RE(MPフーズ)
アラム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。幅(mm)30タイプX検タイプ長さ(m)4機能X線検査機対応生地綿
MPFしゃもじMP-SYM-L-BL
アラム¥2,898税込¥3,1881本(1本)6日以内出荷大タイプは連続炊飯器で炊きあがったご飯をばんじゅうに移す際の均す作業に好適です。先端直線部を長めにデザインしておりヘラやフライ返しとしても使用いただけます。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。使用可能温度:100℃まで用途混ぜる、均す作業等製造現場でかつやくします!材質ポリプロピレン質量(g)200
MPFドレッジ 小タイプ MP-DNS-BL
アラム¥1,898税込¥2,0881袋(3枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。100℃までの環境でご使用ください。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。一袋単位での販売です。(タイプによって1袋の入数が異なりますのでご注意ください。)用途ボウルにフィットし原材料の取り残しを防ぐことが出来ます。材質ナイロン
MPFドレッジ 大タイプ MP-DNL-BL
アラム¥1,198税込¥1,3181枚(1枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。100℃までの環境でご使用ください。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。一袋単位での販売です。(タイプによって1袋の入数が異なりますのでご注意ください。)用途柄付きタイプの樹脂ヘラより幅広の為、ニーダーやミキサーなど広範囲に残った原材料や処理量の多い原材料の掻き出しに好適です。材質ナイロン
MPFしゃもじMP-SYM-S-BL
アラム¥3,198税込¥3,5181袋(5本)6日以内出荷小タイプはサンドウィッチ用のパンにソースなどを塗りのバス用途にも適しています。先端直線部を長めにデザインしておりヘラやフライ返しとしても使用いただけます。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。使用可能温度:100℃まで用途混ぜる、均す作業等製造現場でかつやくします!材質ポリプロピレン質量(g)30
MPFドレッジ ソフトタイプ MP-DS-BL
アラム¥999税込¥1,0991枚(1枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。100℃までの環境でご使用ください。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。一袋単位での販売です。(タイプによって1袋の入数が異なりますのでご注意ください。)※MPFドレッジソフトタイプは食品衛生試験の内蒸発残留物(へプタン)を除いて適合しています。油脂関係での御使用はおやめください。有機溶剤の御使用はお控えください。用途ボウルにフィットし原材料の取り残しを防ぐことが出来ます。材質エラストマー
...