カテゴリ
- 物流用品(138)
- メカニカル部品(65)
- オフィス家具(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- KITO(キトー)(138)
- KSフィルター(1)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Piab(ピアブ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- ニッセイ(40)
- マキタ(1)
- マリンテック(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱電機(22)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- 二葉電機製作所(1)
エコロジープロダクト

充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ
マキタ(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
ラジエターキャップ
(140件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50配線方式シンク/ソース共用端子数端子26点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台ほか4日以内出荷から100日以内出荷サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台
三菱電機エンジニアリング¥5,298~税込¥5,828~1台7日以内出荷三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
ポータブルCOD計(COD測定器)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801セット当日出荷COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8
MELSERVO-J5シリーズ モニターケーブル
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台欠品中適合MR-J5-_G/ G-RJ, MR-J5-_A/ A-RJシリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)1
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から91日以内出荷MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してくださいシリーズMELSERVO-J5
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥3,490税込¥3,8391個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75250(加藤)119-80800100相当品高さ(mm)65外径(mm)80
フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75240(加藤)119-80100101相当品高さ(mm)120外径(mm)110
ブローバイガスフィルター(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75120(加藤)119-80200100相当品高さ(mm)75外径(mm)71内径(mm)26
ブローバイガスフィルター(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-3/KRC013(MR-130Ri)(エンジン)4M50、用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-27560(加藤)119-53300101相当品高さ(mm)48外径(mm)71内径(mm)26
オイルエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130F-1/T015(PITAGORAS)(エンジン)J05E、(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75190(加藤)119-80701000相当品高さ(mm)205ねじ径UNF 1-1/2-16外径(mm)110
ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40N
ニッセイ¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付方式脚取付相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら