カテゴリ

  • 農業機械(482)
  • 制御機器(120)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 切削工具(27)
  • 測定用品(23)
  • 厨房用品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-300」の検索結果

893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー

    正広(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし刃渡り(mm)120中子形状半中子
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型

    正広(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)115タイプ剣型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)180中子形状半中子刃長(cm)18
  • ギフトセット3本組 MS-300 LLS 正広

    ギフトセット3本組 MS-300 LLS

    正広
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ギフトに最適です
    セット内容MSC MS-300 三徳型、MSC MS-300 剣型、MSC MS-300 ペテー
  • ギフトセット2本組 MS-300 LS 正広

    ギフトセット2本組 MS-300 LS

    正広
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ギフトに最適です
    セット内容MSC MS-300 三徳型、MSC MS-300 ペテー
  • ギフトセット2本組 MS-300 LL 正広

    ギフトセット2本組 MS-300 LL

    正広
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ギフトに最適です
    セット内容MSC MS-300 三徳型、MSC MS-300 剣型
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 文化型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 文化型

    正広
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)110タイプ文化型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 薄刃型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 薄刃型

    正広
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)125タイプ薄刃型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型

    正広
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)120タイプ三徳型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)165中子形状半中子刃長(cm)16.5
  • 鉛筆削り カール事務器

    鉛筆削り

    カール事務器(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    折れ芯詰まり一発解消。
    電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ミニスタンド クルーズ

    ミニスタンド

    クルーズ
    929税込1,022
    1パック(5個)
    当日出荷
    POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
    用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示材質アクリル
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールマグネットクリップ ミツヤ

    スチールマグネットクリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ラバーマグネット、鉄板、スプリング本体・シルバー
  • 迷彩シート #3000 ユタカメイク

    迷彩シート #3000

    ユタカメイク(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。
    用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N):縦140N横90N耐久性(年)約1材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットシート<K2> コクヨ

    マグネットシート<K2>

    コクヨ
    349税込384
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
    仕様つやなし材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート長さ(mm)300厚さ(mm)0.8
  • MSテープ 宮島化学工業

    MSテープ

    宮島化学工業
    9,298税込10,228
    1個(5巻)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。結束作業の多い用途に最適
    用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など仕様平紐
  • ディストリビュータ エムティティ(MTT)

    ディストリビュータ

    エムティティ(MTT)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    各種2線式伝送器に、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 ディストリビュータです。またアイソレータとしても使用できます。
    仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)80以下取付方式DINレール取付適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)DC24V±10%の電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%出力信号4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:25V(TYP) 無負荷時~18(TYP) 入力100%時、最大電流:25mA(TYP)、短絡保護制限電流/26mA(TYP)※短絡検出回路内蔵、許容短絡時間/無制限出力仕様最大出力負荷/550Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1最大消費電力(A)75m以下供給電源DC24
  • リバウンドストップダンパー GMB

    リバウンドストップダンパー

    GMB(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    適合メーカースズキ(SUZUKI)
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • 譜面台 携帯用バッグ付き 最軽量 シルバー 鈴木楽器製作所

    譜面台 携帯用バッグ付き 最軽量 シルバー

    鈴木楽器製作所
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    たたんで持ち運びできるタイプの譜面台(シルバー)です。41cm~1.2m程までの高さ調節が可能で、座奏から立奏まで幅広い演奏シーンに対応します。携帯用のバッグ付属。スチール製で耐久性・安定性にも優れています。練習や発表会など様々な音楽シーンでお使いください。そのほか、読書台としてやプレゼン時の資料置き場、店頭での商品PRなどにもお使いいただけます。
    付属品携帯用バッグ材質スチール質量(g)880備考3本継仕上クロームメッキアズワン品番68-5146-76
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • アイソレータ エムティティ(MTT)

    アイソレータ

    エムティティ(MTT)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
    仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠質量(g)90以下取付方式DINレール取付適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源DC24
  • 譜面台 携帯用バッグ付き 最軽量 ブラック 鈴木楽器製作所

    譜面台 携帯用バッグ付き 最軽量 ブラック

    鈴木楽器製作所
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    たたんで持ち運びできるタイプの譜面台(ブラック)です。41cm~1.2m程までの高さ調節が可能で、座奏から立奏まで幅広い演奏シーンに対応します。携帯用のバッグ付属。スチール製で耐久性・安定性にも優れています。練習や発表会など様々な音楽シーンでお使いください。そのほか、読書台としてやプレゼン時の資料置き場、店頭での商品PRなどにもお使いいただけます。
    付属品携帯用バッグ材質スチール質量(g)880備考3本継仕上黒色焼付塗装アズワン品番68-5146-77
  • チタンツールコンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタンツールコンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
  • TBミートスライサー テンポスドットコム

    TBミートスライサー

    テンポスドットコム
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • ワイヤモッコ用エステルシート コンドーテック

    ワイヤモッコ用エステルシート

    コンドーテック(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードスライサー 大道産業

    フードスライサー

    大道産業
    629,800税込692,780
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)スライドテーブル:A300×B280×C80×D160電源(V)単相100/0.25kw能力1000~1500枚/h刃径(Φmm)30外寸法(縦×横×高さ)(mm)560×650×470切断寸法(mm)160×240(径Φ190m)
  • 3層 フェイスマスク こども用 つばさ

    3層 フェイスマスク こども用

    つばさ
    699税込769
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ノーズクリップ不使用。子供用に設計された安全な使い捨てマスク。3層プリーツマスク。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。
    用途幼稚園、保育園、小学校等の感染・花粉症予防対策の備品に。災害対策の備えとして。ノベルティや店頭での配布などにも。材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン対象飛沫、微小粒子
  • スライサー TBミートスライサー キッチンテクノ

    スライサー TBミートスライサー

    キッチンテクノ
    91,800税込100,980
    1台
    3日以内出荷
    調節つまみを回し、スライスする厚みを0~12mmまで調節できます。 4つのゴム脚でしっかりと本体を固定し、安定した状態で食材をスライスできます。 ON/OFFが分かりやすいスイッチを採用。 刃をすぐに研げる研磨ボックス付き。 刃に触れる事なくワンタッチで安全に研磨できます。
    質量(kg)15.5消費電力(W)180電源(単相/V)100定格時間(分)15切断能力(高さ×幅)(mm)130×180刃長(cm)25厚さ調整範囲(mm)0~12
  • リーガルジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    リーガルジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬コーティングエンドミル2枚刃
    用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数2表面処理VCVコーティング
  • リーガルジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    リーガルジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    超硬コーティングエンドミル4枚刃
    用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数4表面処理VCVコーティング
  • 万能スライド丸鋸 EVOLUTION

    万能スライド丸鋸

    EVOLUTION
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
    用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。
  • クリーンルームワイパー バークシャー

    クリーンルームワイパー

    バークシャー
    229,800税込252,780
    1箱(8袋×100枚)
    当日出荷
    クリーンルーム用ワイパーです。 織物製のドライタイプです。 パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。 2枚重ねで特殊な織りになっています。 残留物の除去を容易にするため表面をテクスチャ加工しています。
    仕様2枚重ね、チューブ構造種別テクスチャ加工材質ポリエステル長繊維寸法(mm)230×230アズワン品番4-5476-02
  • 三つ玉そろばん サンセイ

    三つ玉そろばん

    サンセイ
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    三つ玉そろばんは、普通のソロバンと違います。普通は四つ玉のところをあえて、三つ玉にしているのです。縁起が悪いとされる、四(死)と九(苦)が表示できない「御守り」のソロバンなのです。
    用途玉は三までは表示できますが、四は表示できません。玉は八は表示できますが、九は表示できません。グリーン購入法適合
  • ホッティングスターラー アズワン

    ホッティングスターラー

    アズワン
    58,200税込64,020
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • 新生児用点滴固定シーネ メディカルプロジェクト

    新生児用点滴固定シーネ

    メディカルプロジェクト
    11,980税込13,178
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    ループが付いた新型点滴固定シーネ。ループがチューブ接続部をガード。指先の拘束がなく、血行障害を予防。指先や挿入部の観察が容易です。MRIでの使用が可能です。
...